Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühschlauch 7,5 m für 27 m² bei 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühschlauch 7,5 m
Sprühschlauch 7,5 m
Sprühschlauch 7,5 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-19-SPRUEH-075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3506110687775
Suchbegriffe:
Schlauchregner
schlauchregner

Der hochwertige Drei-Kammer-Sprühschlauch von Tricoflex wird aus robustem PVC-Material gefertigt. Er kann zur pflanzenschonenden Bewässerung von Hecken, Beeten und Rasenflächen im Privatgarten eignesetzt werden. Die Beregnungsfläche liegt bei 27 qm bei 3 bar Wasserdruck. Der Anschluss erfolgt über eine Kunststoff-Quick-Klickkupplung. Der Schlauch kann bis auf max. 30 m verlängert werden.

Technische Daten
Anschluss: Kunststoff Quick-Klick-Kupplung

Eigenschaften
Farbe: dunkelgrün
Material: PVC
10 Jahre Herstellergarantie

Weitere Suchbegriffe: Tricoflex Sprühschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.