Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase Spiralschlauch 1", 25 m 1"(25 mm), 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase Spiralschlauch 1", 25 m
Oase Spiralschlauch 1", 25 m
Oase Spiralschlauch 1", 25 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-37176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052371764
Suchbegriffe:
PVC-Spiralschlauch
Gartenspiralschlauch
Spiralgartenschlauch
Spiralschlauch

- UV-beständig
- gutes Absinkverhalten

Technische Daten
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis + 50 °C
- Druck max.: 3 bar
- Durchmesser: 25 mm
- Länge: 25 m

Eigenschaften
- UV-beständig
- gutes Absinkverhalten
- sehr glatte, strömungsoptimierte Innenwandung
- Farbe: schwarz
- Material: PVC

Weitere Suchbegriffe: spiralschlauch 25m, pvc spiralschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,21*
Lager 265
2
€ 6,95*
ab € 51,87*
€ 67,44*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,2536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,5293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,28*
€ 69,3532
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 51,87*
€ 61,7253
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.