Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwinghebelregner Naan, ½" bis 13 m, Voll-/Teilkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwinghebelregner Naan, ½"
Schwinghebelregner Naan, ½"
Schwinghebelregner Naan, ½" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-5142240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934932229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

- ½" Außengewinde,
- eindüsig, mit 4,0mm Standarddüse
- Voll- und Teilkreis

Schwinghebelregner 423, Naan-Daan, ½" Außengewinde, eindüsig, Voll- und Teilkreis mit 4,0mm Standarddüse

Eigenschaften
Düse 4mm, bei 4 bar ca. 1.180l/h
Druckbereich 2 - 4 bar, Durchfluss 1,1 m³/h. Bei 3 bar Düsendruck

Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, hochregner, Naan-Schwinghebelregner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.