Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 700 Ultraflow , 1½" IG 1½" IG BSP mit FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetventil 700 Ultraflow , 1½" IG
Magnetventil 700 Ultraflow , 1½" IG
Artikel-Nr.:
     265-700-15-BSP
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934981647
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- kompaktes Magnetventil bis zu 680 l/min

Technische Daten
- 1½" Innengewinde
- Druchflussmenge: 0,38 - 680 l/min
- Betriebsdruck: 0,7 bis 10 bar
- Stromversorgung: 24 VAC, 50 HZ
- Anzugsstrom: 0,34 A
- Haltestrom: 0,20 A

Eigenschaften
- Reihenanordnung
- mit Durchflussmengenregulierung FC
- geringer Druckverlust durch direkten nicht abgelenkten Wasserdurchfluss
- bei manueller Öffnung, systeminterne Ableitung des Steuerwassers
- Wasserdichte Spule mit Ankersicherung
- Interner Filter der Steueröffnung aus Inox-Stahl
- glasfaserverstärktes Gehäuse und Deckel
- sanfter Schließvorgang zur Vermeidung von Druckstößen
- Membran aus Buna N mit Nylon-Gewebeeinlage
- Nylonverstärktes Gehäuse (30%)
- kompatibel mit Omni-Reg Druckregler

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,634
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,2651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,8022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,2195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,7007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.