Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Standrohr 50-100 cm teleskopierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Standrohr
PVC-Standrohr
Artikel-Nr.:
     265-886-50100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934946752
Suchbegriffe:
PP-Standrohr

Mit den teleskopierbaren Standrohren lassen sich flexibel Beete bewässern. Die Länge der Rohre lässt sich an die Höhe der Pflanzen anpassen.
Zur Montage der Düsen wird ein Düsenadapter mit Feingewinde auf das ½" Außengewinde aufgeschraubt.

Technische Daten
Material: PVC

Anschlussgröße: ½" Außengewinde

Aufsteigerhöhe: 50 - 100 cm
telekopierbar

Farbe: schwarz

Eigenschaften
teleskopierbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 4,11*
Zubehör
Rain Bird
ab € 1,88*
Zubehör
Toro
ab € 1,01*
Zubehör
Hunter
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.