Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschlauch Aquaviva, 25 m Länge: 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenschlauch Aquaviva, 25 m
Gartenschlauch Aquaviva, 25 m
Gartenschlauch Aquaviva, 25 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-9008
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625090082
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 25 meter
gartenschlauch

extrem wiederstandsfähig und robust
Länge: 25 m
Durchmesser: 3/4"
Nenndruck: max. 7 bar

Technische Daten
Länge: 25 m
Durchmesser: 3/4"
Nenndruck: max. 7 bar

Eigenschaften
extrem wiederstandsfähig und robust
Beschichtung verhindert Bildung von Algen
Farbe: hellgrün

Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch claber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,2406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,1113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.