Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschlauch Top Black 5/8" 15 m Länge: 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenschlauch Top Black 5/8" 15 m
Gartenschlauch Top Black 5/8" 15 m
Gartenschlauch Top Black 5/8" 15 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-9040
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934948794
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 15meter
gartenschlauch

sehr biegsam vor Verdrehen geschützt
Länge: 15 m
Durchmesser: 5/8"
Nenndruck: max. 10 bar
Material: PVC

Technische Daten
Länge: 15 m
Durchmesser: 5/8"
Nenndruck: max. 10 bar
Material: PVC

Eigenschaften
sehr biegsam vor Verdrehen geschützt
Beschichtung verhindert Bildung von Algen
innere Kristall-Beschichtung für gute Wasserqualität

Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch 10bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.