Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschlauch Top Black 3/4", 50 m Länge: 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenschlauch Top Black 3/4", 50 m
Gartenschlauch Top Black 3/4", 50 m
Gartenschlauch Top Black 3/4", 50 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-9045
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625090457
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 50m
gartenschlauch

sehr biegsam vor Verdrehen geschützt
Länge: 50 m
Durchmesser: 3/4"
Nenndruck: max. 10 bar
Material: PVC

Technische Daten
Länge: 50 m
Durchmesser: 3/4"
Nenndruck: max. 10 bar
Material: PVC

Eigenschaften
sehr biegsam vor Verdrehen geschützt
Beschichtung verhindert Bildung von Algen
innere Kristall-Beschichtung für gute Wasserqualität

Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch 10bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,48*
€ 136,2312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,62*
€ 134,0178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,99*
€ 129,6981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,80*
€ 127,092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,2666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.