Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Claber Micro Sprühdüse 360° rotierend 5 Stk. 57m², 1/4" (4 - 6 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Claber Micro Sprühdüse 360° rotierend 5 Stk.
Claber Micro Sprühdüse 360° rotierend 5 Stk.
Claber Micro Sprühdüse 360° rotierend 5 Stk. Bild2
Artikel-Nr.:
     265-91250
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625912506
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
sprühdüse

- Micro-Sprühdüse kann an Tropf-/ Verteilerschläuche gesteckt werden

Technische Daten
- Schlauch: 1/4" (4 - 6 mm)
- 57m²
- 360° Radius
- Betriebsdruck: 0,5 - 2,5 bar

Eigenschaften
- 360° Bewässerung
- Durchfluss regulierbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.