Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Sprühdüse 180° 10m², 1/4", 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-Sprühdüse 180° 10m², 1/4", 10 Stück
Artikel-Nr.:
     265-91255
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625912551
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
sprühdüse 180°

- zur Befestigung an Tropf- und Verteilerschläuchen

Technische Daten
- 10 Stück
- Schlauch: 1/4" (4 - 6 mm)
- Betriebsdruck: 0,5 - 2,5 bar

Eigenschaften
- 180° Bewässerung

Weitere Suchbegriffe: sprühdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.