| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 265-9292-2575 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8030884007842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PP-Klemmfittings -Wandscheibe - eignet sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Sie hat ein Innengewinde mit Verschraubung und ist dadurch branchenübergreifend für einen problemlosen Einbau bekannt. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar und ist geprüft nach KTW-Empfehlung. Technische Daten Größe: 25 mm x ¾" IG, UV-Beständig Material: PP Eigenschaften Die UNIDELTA Klemmfittings sind aus Polypropylen und dienen der Verbindung von PE-Leitungen aller Art. Der zugelassen Betriebsdruck für Wasser bei 20°C liegt für die Größe von 20 bis 63 mm bei 16 bar und bei 75 bis 110 mm bei 10 bar. Die Klemmfittings verfügen über eine DVGW-Zulassung (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.). Das Hygiene-Institut Gelsenkirchen hat gem. KTW-Empfehlung 1.3.3 eine Eignung für Trinkwasser bestätigt. Die Unidelta-Klemmfittings bieten eine schnelle und bequeme Montage, die später leicht wieder demontiert werden kann. Diese Technik ist auch noch kostengünstiger als die Verbindung durch Schweißtechnik. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Klemmfittings, zum Beispiel in der Sportplatzbewässerung, zur Golfplatzberegnung, im Reitsport, für sämtliche Grünanlagen oder in der Landwirtschaft machen die UNIDELTA-Klemmfittings zu einem Multitalent. Selbst die Montage unter schwierigsten Bedingungen, bei jedem Wetter und ohne Energiequelle ist völlig simpel. Damit sind Neuverlegungen, Erweiterungen und Reparaturen kostengünstig und leicht erledigt. Das UNIDELTA-DELTONE-System besteht aus Überwurfmutter, Klemm- und Druckring und eignet sich für Fittings mit 75, 90 und 110 mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |