| |
|
| Artikel-Nr.: 265-9602 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250934949326 |
| |
|
| | |
| zum flexiblen Anschließen der Regner an die Zuleitung Anschluss: 2 x 1" AG BSP Länge: 30,5 cm Betriebsdruck: max. 12,5 bar Material: PVC Jeder Gelenkpunkt ist mit doppelter O-Ring-Abdichtung optimal gegen Schmutz gesichert. Alle Teile bestehen aus druckfestem und chemikalien-beständigem Hostaform- Technische Daten
Anschluss: 2 x 1" AG BSP Länge: 30,5 cm Betriebsdruck: max. 12,5 bar Material: PVC Eigenschaften zum flexiblen Anschließen der Regner an die Zuleitung 3-fach Gelenkpunkte zur flexiblem Höhenjustierung von Versenkregnern optimale Sicherung gegen Schmutz dank der doppelten O-Ring-Abdichtung an jedem Gelenkpunkt |
| | |
| | | |
| |