Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swing-Joint 1 1/2" AG BSP Anschluss: 2 x 1 1/2" AG BSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swing-Joint 1 1/2" AG BSP
Swing-Joint 1 1/2" AG BSP
Swing-Joint 1 1/2" AG BSP Bild2
Artikel-Nr.:
     265-9603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934949333
Suchbegriffe:
PVC-Swing-Joint

mit 2 O-Ringen und drehbaren Winkeln
Anschluss: 2 x 1 1/2" AG BSP
Länge: 30,5 cm
Betriebsdruck: max. 25 bar
Material: PVC

Technische Daten
Anschluss: 2 x 1 1/2" AG BSP
Länge: 30,5 cm
Betriebsdruck: max. 25 bar
Material: PVC

Eigenschaften
zum flexiblen Anschließen der Regner an die Zuleitung
mit 2 O-Ringen und drehbaren Winkeln

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Claber
ab € 2,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.