- von 0° bis 360° stufenlos einstellbar
- gleichmäßige Niederschlagsrate von ca. 40 mm bei einem Betriebsdruck von 2,1 bar
- erzielt Wurfweiten von mind. 2,7 m bis max. 3,6m
- Wurfweite kann pro Düse um jeweils 25% reduziert werden
Die Hochleistungsdüse lässt sich von 0 bis 360° einstellen, sodass Grünflächen aller Art effektiv bewässert werden können. Die Verteilungsgenauigkeit der Düsen liegt bei mehr als 70%. Durch das einfache drehen des mittleren Rings wird der eingestellte Sektor je nach Belieben vergrößert oder verkleinert. Das System ist zudem sehr Windbeständig, da es größere Tropfen und Strahlen produziert. Die Strahlstörschraube ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und hat dadurch eine lange Lebensdauer. Die Düsen sind für alle Rain Bird Versenkdüsen der Typenreihe 1800 und UNI-Spray universell einsetzbar.
Technische Daten
·_x0009_Druck: 1 bis 4,8 bar
·_x0009_Nennwirkungsgrade Rain Bird HE-VAN
·_x0009_Rain Bird HE-VAN Düsen haben eine durchschnittliche Verteilungsgenauigkeit (DULQ) von 70% - eine Verbesserung von mehr als 40% gegenüber marktüblichen Düsen mit einstellbarem Sektor
Eigenschaften
·_x0009_Einfache Sektoreinstellung von 0 bis 360°; durch einfaches Drehen des mittleren Rings wird der eingestellte Sektor vergrößert bzw. verkleinert.
·_x0009_ExactEdge ermöglicht eine gezielte Sektoreinstellung; wenn Sie den gewünschten Sektor eingestellt haben, spüren Sie, wie es einrastet, und erhalten so jedes Mal einen präzisen, einheitlichen Rand
·_x0009_Die zum Patent angemeldete Flow Control Technology bietet sehr effektive Nahbereichsbewässerung und gleichmäßige Bedeckung über das gesamte Sprühbild
·_x0009_Stärkere Strahlen und große Wassertropfen für größere Windbeständigkeit
·_x0009_Abgestimmte Niederschlagsmengen mit Rain Bird Düsen MPR und Typenreihe U
·_x0009_Ein stabiler Deflektor an der Oberseite, um Düsenbeschädigung durch normalen Verschleiß zu minimieren
·_x0009_Strahlstörschraube aus rostfreiem Stahl zur Einstellung von Durchfluss und Wurfweite, bis zu 25% Reduzierung der Wurfweite
·_x0009_Passend für alle Rain Bird Versenkdüsen der Typenreihe 1800, Versenkdüsen der Typenreihe UNI-Spray und Rain Bird Shrub-Adapter