| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 265-LFV075-9V Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0739460026199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Durchflussmenge: 45,42 bis 1817 l/h - Druckbereich: 1,0 bis 10,3 bar -schmutzwassergeignet -“Double-knife“ Membrane für geringen Durchfluss Das LFV-075-9V ist mit allen Eigenschaften der zuverlässigen Rain Bird DV-Ventile ausgestattet plus einer speziellen Membran, die auch bei geringer Durchflussmenge Schmutzteile durchlässt. Dies mindert das Risiko von Verstopfungen. Selbst Schmutzbelastetes Wasser stellt kein Hindernis dar! Der Filter kann hinter dem Ventil installiert werden. Durch manuelle externe Entlastung kann während der Installation und beim Start des Systems Schmutz heraus gespühlt werden. Dies sichert den dauerhaften verlässlichen Betrieb des Ventils. Technische Daten ·_x0009_3/4’’ IG ·_x0009_Durchflussmenge: 45,42 bis 1136 l/h; ·_x0009_Druckbereich: 1,0 bis 10,3 bar
ELEKTRISCHE KENNDATEN ·_x0009_Magnetspule: 24 VAC, 50/60 Hz ·_x0009_Anzugsstrom: 0,30 (7,2 VA) bei 60 Hz ·_x0009_Betriebsstrom: 0,19 A (4,56 VA) ·_x0009_Nicht mit Decodersystemen zu verwenden
ABMESSUNGEN · _x0009_Höhe: 11,4 cm ·_x0009_Länge: 10,7 cm ·_x0009_Breite: 8,4 cm Eigenschaften ·_x0009_Das LFV-075 ist mit allen Eigenschaften der zuverlässigen Rain Bird DV-Ventile ausgestattet plus einer speziellen Membrane, die auch bei geringer Durchflussmenge Schmutzteile durchlässt. Dies mindert das Risiko von Verstopfen. ·_x0009_Der Filter kann hinter dem Ventil installiert werden ·_x0009_Spezielle „“Double-knife“ Membrane mit einem ½” Sitz für ungehinderten Durchfluss bei niedriger Durchflussmenge ·_x0009_Zwei Filter bieten höchste Zuverlässigkeit ·_x0009_Durch manuelle externe Entlastung kann während der Installation und beim Start des Systems Schmutz herausgespült werden ·_x0009_Manuelles Öffnen ohne Ausströmen des Entlastungswassers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |