Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NODE Batteriesteuerung 1 Station, mit Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NODE Batteriesteuerung
NODE Batteriesteuerung
NODE Batteriesteuerung Bild2
Artikel-Nr.:
     265-NODE-1
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698283070
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule dc
magnetspule

- Bateriesteuerung mit 1. Station und Magnetspule
- Laufzeit: bis zu 6 Stunden
- Abmessungen: 8,9 cm Durchmesser
6,4 cm Höhe
-mit Sensoreingang

Sie ermöglichen eine einfache batteriegestützte Steuerung an Standorten, ohne elektrische Versorgung. Aufgrund des Batteriebetriebes sind die NODE-Steuerungen in Ihrem Garten sehr flexibel zu positionieren, ohne dass sich der Anwender Gedanken machen muss, ob Steckdosen vorhanden sind. Die Batteriesteuerung ist Witterungsfest, leicht bedienbar und somit für den ganzjährigen Gebrauch zu nutzen.

Technische Daten
- IP 68 Stromversorgung durch zwei 9 Volt Batterien
- Sensoreingänge: 1
- Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C
- Typ: Feste Stationsanzahl
- Anzahl Stationen: 1
- Laufzeit: bis zu 6 Stunden
- Abmessungen: 8,9 cm Durchmesser
6,4 cm Höhe

Eigenschaften
- Gehäuse: wasserdichtes Außenmodell
- Unabhängige Programme: 3
- Startzeiten pro Programm: 4
- Max. Laufzeit der Stationen: 6 Stunden
- Nur für DC-Spulen geeignet
- Hauptventilbetrieb
- Programmierbares Ausschalten
- Manueller Start jeder einzelnen Station
- Kabellänge zur Magnetspule bis zu 30 m
- Gewährleistung: 2 Jahre
- Saisonale Anpassung
- Batteriezustandsanzeige
- 9 V Batterien

Zubehör:
- 9-VDC-Impulsmagnetspule (H-458200)
- Solarpaneel für einen batterieunabhängigen Betrieb (SPXCH)
- Kabelverbinder (316-M)

Weitere Suchbegriffe: magnetspule 9 volt, Hunter-NODE-Batteriesteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,27*
€ 115,7513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,09*
€ 109,5871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,5705
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.