Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NODE- Batteriesteuerung für 4 Stationen 4 Station, m. Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NODE- Batteriesteuerung für 4 Stationen
NODE- Batteriesteuerung für 4 Stationen
NODE- Batteriesteuerung für 4 Stationen Bild2
Artikel-Nr.:
     265-NODE-4
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698283117
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule dc
magnetspule

- Bateriesteuerung mit 2. Station und Magnetspule
- Laufzeit: bis zu 6 Stunden
- Abmessungen: 8,9 cm Durchmesser
6,4 cm Höhe
-mit Sensoreingang

Sie ermöglichen eine einfache batteriegestützte Steuerung an Standorten, ohne elektrische Versorgung. Aufgrund des Batteriebetriebes sind die NODE-Steuerungen in Ihrem Garten sehr flexibel zu positionieren, ohne dass sich der Anwender Gedanken machen muss, ob Steckdosen vorhanden sind. Weiterhin gibt es eine komfortable Batteriestandsanzeige und ein programmierbares Ausschalten für den reibungslosen Betrieb der gesamten Anlage. Es sind maximal 4 Startzeiten pro Programm möglich und der Anwender kann zwischen 3 unabhängigen Programmen wählen.
Die NODE- Batteriesteuerungen mit 4.Stationen eignen sich ideal für die Montage im Außenbereich. Der Durchmesser der NODE Modellreihe beträgt 8,9 cm. Zum Betrieb wird eine 9V Batterie benötigt.

Technische Daten
- IP 68 Stromversorgung durch zwei 9 Volt Batterien

- Sensoreingänge: 1

- Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C

- Typ: Feste Stationsanzahl

- Anzahl Stationen: 4

- Laufzeit: bis zu 6 Stunden

- Durchmesser 8,9 cm

- Höhe: 6,4 cm

16,0x7,5x11,0 (HxTxB)

Eigenschaften
- Gehäuse: wasserdichtes Außenmodell

- Unabhängige Programme: 3

- Startzeiten pro Programm: 4

- Max. Laufzeit der Stationen: 6 Stunden

- Nur für DC-Spulen geeignet

- Hauptventilbetrieb

- Programmierbares Ausschalten

- Manueller Start einer einzelnen Station

- Kabellänge zur Magnetspule bis zu 30 m

- Gewährleistung: 2 Jahre

- Saisonale Anpassung

- Batteriezustandsanzeige

- Zubehör:

- 9-VDC-Impulsmagnetspule (H-458200)
- Solarpaneel für einen batterieunabhängigen Betrieb (SPXCH)
- Kabelverbinder (316-M)

Weitere Suchbegriffe: magnetspule 9 volt, Hunter-NODE-Batteriesteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,44*
€ 183,7836
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,47*
€ 182,6293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,20*
€ 177,548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,67*
€ 175,7273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,88*
€ 147,4172
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.