Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZA22 Schwinghebelregner zweidüsig Vollkreis bis 14 m, Vollkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZA22 Schwinghebelregner zweidüsig Vollkreis
ZA22 Schwinghebelregner zweidüsig Vollkreis
ZA22 Schwinghebelregner zweidüsig Vollkreis Bild2
Artikel-Nr.:
     265-P-ZA22D
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934967498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

- Vollkreisregner
- mit Standarddüse 4,0 mm und Nahbereichsdüse vorinstalliert
- zweidüsig
- mit Federschutzkappe
- ½" AG
- Strahlanstieg: 22°
- Wurfweite: min. 10,5 m - max. 14,0 m
- Durchflussrate: 0,69 - 1,89 m3/h
- Betriebsdruck: 2,5 - 4,5 bar

Er kann wahlweise als Kreis- oder Teilkreisregner eingesetzt werden. Der Regner besteht aus Messing, Edelstahl und hochwertigem Kunststoff.

Technische Daten
- Wurfweite: 10,5 - 14,0 m

- Durchflussrate: 0,69 - 1,89 ,³/h

- Betriebsdruck: 2,5 - 4,5 bar

- Strahlanstieg: 22°

- 11,9x10,1 (HxB)

Eigenschaften
·_x0009_Sektoreinstellung: Manuell, ohne Werkzeuge einstellbar. Auch für Laien einfach durchführbar.

·_x0009_Düsenquerschnitt verändern: Keine zusätzliche Anpassung erforderlich.

·_x0009_Geräuschemission:_x0009_Geräuschpegel bei modernen Regnern durch kleinere Treibdüse und neuartige Werkstoffe sehr gering.

·_x0009_Verschmutztes Beregnungswasser: _x0009_Unempfindlich, da Austrittsdüse kleinster Engpass ist.

·_x0009_Antrieb erfolgt lautlos.

·_x0009_Externe Schmutz (Versandung bei Neueinsaat): Aufsteiger immer aus Stahl (Messing) somit verschleißfest auch bei Sand.

·_x0009_Geschlossenes Gehäuse, bei gutem Abstreifring sollte kein Schmutz eindringen.

·_x0009_Windempfindlichkeit: Da nur der Wasserstrahl von der Treibdüse, jedoch nicht der Wasserstrahl von der Hauptdüse gestört wird, ergeben sich größere Tropfen, die weit weniger abdriften, als feinere.

·_x0009_Befahrbarkeit: Extrem stabil durch kunststoffumspritztes Stahlgehäuse. Auch mit schweren Maschinen befahrbar.

·_x0009_Langlebigkeit: Sehr robuste Konstruktion, keine schnell drehenden Teile, dadurch wenig Verschleiß. Lebensdauer bis zu 25 Jahre._x0009_

·_x0009_Frostgefahr: Keine Frostschäden, wenn Restwasser im Regner gefriert.

Wirtschaftlichkeit: Geringe Folgekosten, da jedes einzelne Teil als Ersatzteil verfügbar ist, Regnereinsätze werden vom Hersteller repariert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.