- Voll- und Teilkreisregner
- 4,0 mm Düse vorinstalliert
- eindüsig
- mit Federschutzkappe
- ½" AG
- Strahlanstieg: 22°
- Wurfweite: min. 10,5 m - max. 14,0 m
- Durchflussrate: 0,69 - 1,89 m3/h
- Betriebsdruck: 2,5 - 4,5 bar
Er kann wahlweise als Kreis- oder Teilkreisregner eingesetzt werden. Der Regner besteht aus Messing, Edelstahl und hochwertigem Kunststoff und ist somit sehr robust und ganzjährig verwendbar. Dieser Schwinghebelregner ist speziell für die gleichmäßige und exakte Wasserverteilung konzipiert und kann als Kreis- oder Teilkreisregner verwendet werden. Er ist wahlweise auch mit einem Dreifuß Teilkreisregner kombinierbar, der mit einer umschaltbaren Kippfeder ausgestattet ist.
Technische Daten
- 4 mm Standartdüse
- Wurfweite: 10,5 - 14,0 m
- Durchflussrate: 0,69 - 1,89 m³/h
- Betriebsdruck: 2,5 - 4,5 bar
- Strahlanstieg: 22°
- 11,9x9,5 (HxB)
- ½“ AG
Eigenschaften
- mit Federschutzkappe
- Wurfweite und -menge Manuell, ohne Werkzeuge einstellbar
- Geräuschpegel bei modernen Regnern durch kleinere Treibdüse und neuartige Werkstoffe sehr gering
- Unempfindlich gegenüber Schmutzwasser, da Austrittsdüse kleinster Engpass ist.
- robust und verschleißfest durch geschlossenes Gehäuseund Sandschutzring auch bei Sand, Erde und Frost
- kaum beeinflussbar durch Wind
- gleichbleibende Gleitfähigkeit durch Teflon
-geringer Wartungsaufwand
- lebensdauer bis zu 25 Jahre bei regelmäßigem Gebrauch
- Einzelteilnachbestellung möglich