Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwinghebelregner ZB22, 3/4" AG eindüsig Vollkreis bis 18 m, Vollkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwinghebelregner ZB22, 3/4" AG eindüsig Vollkreis
Schwinghebelregner ZB22, 3/4" AG eindüsig Vollkreis
Schwinghebelregner ZB22, 3/4" AG eindüsig Vollkreis Bild2
Artikel-Nr.:
     265-P-ZB22
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934967542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

- Vollkreisregner
- mit Federschutzkappe
- 4,2 mm Düse vorinstalliert
- eindüsig
- 3/4" AG
- Strahlanstieg: 22°
- Wurfweite: min. 14,5 m - max. 17,8 m
- Durchflussrate: 1,0 - 3,82 m3/h
- Betriebsdruck: 2,5 - 4,5 bar

Der Regner besteht aus Messing, Edelstahl und hochwertigem Kunststoff. Desweiteren ist er mit einer umschaltbaren Kippfeder versehen und kann somit wahlweise als Kreis-oder Teilkreisregner verwendet werden.

Technische Daten
- Wurfweite: 14,5 - 17,8 m

- Durchflussrate: 1,0 - 3,82 m³/h

- Betriebsdruck: 2,5 - 4,5 bar

- Strahlanstieg: 22°

- 13,2x17,0 (HxB)

Eigenschaften
- mit Federschutzkappe

- Düse mit Strahlstörer zum Variieren
der Wurfweite und Wasserverteilung

- mit Sandschutzring

- korrosionsfest

- gleichbleibende Gleitfähigkeit der
drehenden Teile (ohne Schmiermittel) durch Verwendung von Teflon

- windunempfindlich durch 22°

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.