Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwinghebelregner ZK30 bis 27 m, Vollkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwinghebelregner ZK30
Schwinghebelregner ZK30
Schwinghebelregner ZK30 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-P-ZK30
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934967658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

- Vollkreisregner
- mit Federschutzkappe
- Standarddüse: 8,0 mm vorinstalliert
- 1" AG
- Strahlanstieg: 30°
- Wurfweite: min. 19,8 m - max. 27,5 m
- Durchflussrate: 3,94 - 11,39 m3/h
- Betriebsdruck: 3,0 - 7,0 bar

Er zeichnet sich durch eine entfernbare Kippfeder für den wahlweisen Einsatz als Kreis- oder Teilkreisregner aus.

Technische Daten
- Wurfweite: 19,8 - 27,5 m

- Durchflussrate: 3,94 - 11,39 m³/h

- Betriebsdruck: 3,0 - 7,0 bar

- Strahlanstieg: 30°

- 17,2x17,5 (HxB)

Eigenschaften
- mit Federschutzkappe

- gleichbleibende Gleitfähigkeit der drehenden Teile durch Verwendung von Teflon für das Dichtsystem

- korrosionsfeste Teile

- lange Lebensdauer

Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, kreisregner perrot, hochregner, Perrot-Schwinghebelregner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,5606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,2758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,3607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.