Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZN23W Schwinghebelregner bis 50 m, Voll-/Teilkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZN23W Schwinghebelregner
ZN23W Schwinghebelregner
ZN23W Schwinghebelregner Bild2
Artikel-Nr.:
     265-P-ZN23W
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934967719
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

- Voll- und Teilkreisregner
- mit Federschutzkappe
- eindüsig
- 2 ½" IG
- Strahlanstieg: 23°
- Wurfweite: min. 27,5 m - max. 50,5 m
- Durchflussrate: 12,08 - 60,24 m3/h
- Betriebsdruck: 3,0 - 7,0 bar

Dieser einmalige Schwinghebelregner ist auch mit 45° Strahlanstieg lieferbar und wahlweise als Kreis- oder Teilkreisregner einsetzbar.

Technische Daten
- Wurfweite: 30,5 - 50,5 m

- Durchflussrate: 12,08 - 60,24 m³/h

- Betriebsdruck: 3,0 - 7,0 bar

- Strahlanstieg: 23°

Eigenschaften
- mit Federschutzkappe

- windunempfindlich durch 23° Strahlanstieg

- von Hand - ohne Werkzeug - von Sektor- auf Vollkreisberegnung umstellbar

- für den ständigen Einsatz auch bei schwankendem Wasserdruck bei Frisch- und bei Abwasser

- Wurfweiten bis über 50 m

- perfekt abgestimmt und ausgestattet für Beregnungsmaschinen der Größe 110 bis 125.

Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, kreisregner perrot, hochregner, Perrot-Schwinghebelregner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,89*
€ 880,4691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,01*
€ 872,2819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,89*
€ 856,6691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,59*
€ 821,8021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,33*
€ 746,5227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.