Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toro Magnetventil P220, 1" IG 24 VAC, mit Durchflussregulierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toro Magnetventil P220, 1" IG
Toro Magnetventil P220, 1" IG
Toro Magnetventil P220, 1" IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-P220-23-54
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     090258043362
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- aus robustem, glasfaserverstärktem Nylon
- geringer Stromverbrauch
- manueller oder elektrischer Druckregler

Die Ventile der Serie P-220 vereinen eine funktionsreiche aber zugleich auch preiswerte Ventil- Variante für den Profi -und Privatsektor. Sie sorgen für optimale Zustände in jeder Zone ihrer Bewässerungsanlage. Diese Toro Ventile sind aus robustem, glasfaserverstärktem Nylon gefertigt und halten einem langfristigen Druck von 15 bar ohne weitere Probleme stand. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass internes und externes Entlüften manuell über die Anlage erfolgt und der Ventilkasten dabei trocken bleibt.

Technische Daten
- Abmessungen: 17,1 x 9,2 x 14 cm (H x W x L)

- Durchfluss: 19 bis 114 l/min

- Arbeitsdruck:(elektrisch) 0,7 bis 15 bar

- 24 V

- Anzugsstrom: 300 mA

- Betriebsstrom: 190 mA

- 1" Innengewinde
- Sicherheits-Nennberstdruck: 51,7 bar

Eigenschaften
- genaue Druckregulierung
- robuste Konstruktion aus glasfaserverstärktem Nylon und Edelstahl

- Interne und externe Ventilentlastung

- Druckregulierung bei elektrischen oder druckregulierten Modellen

- Keine außenliegenden Leitungen bei druckreguliertem Modell

- Standardmäßig ist ein Schrader-Ventil zum Prüfen des Druckverlustes integriert

- Durchflusssteuerung ist von Stromspule unabhängig

- Selbstausrichtende Kappe garantiert richtige Installation

- Selbstreinigende Dosierstange aus Edelstahl

- Niedriger Stromverbrauch bei langen Kabeln senkt Stromkosten

- Druckregler wird unter Druck gewartet und funktioniert manuell

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,45*
€ 129,0555
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,14*
€ 127,4966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,61*
€ 122,1059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,1658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,0667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.