Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunter PGV Magnetventil, 1" IG 24 VAC, mit Durchflussregulierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunter PGV Magnetventil, 1" IG 24 VAC, mit Durchflussregulierung
Artikel-Nr.:
     265-PGV-101-GB
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698111632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

Dieses strapazierfähige Ventil wurde dafür entwickelt, den Widrigkeiten der meisten privaten und kleineren gewerblichen Grünflächen standhalten zu können. Das PGV wird in mehren Konfigurationen angeboten. Alle Modelle sind hochwertig verarbeitet und verfügen über eine robuste Membran, die gegen Betriebsausfällen unter harten Bedingungen vorbeugt.

Zubehör:
- Ersatzmembran für 1" Hunter PGV-Ventile (332100)
- Druckregulierer für Hunter Magnetventile einstellbarer Ausgangsdruck von 1,5 - 7 bar, erforderliche dynamische Druckdifferenz: 1 bar, Statischer Druck: 10 bar (ACCU-ADJ)
- 9 Volt Impulsspule (H458200)
- 24 Volt Magnetspule (H458300)

Technische Daten
Durchfluss: 0,7 bis zu 150 l/min.
Empfohlener Druckbereich: 1,4 bis 10,3 bar
Anschluss: 2x 1" Innengewinde
Länge: 12 cm
Breite: 13 cm
Höhe: 6 cm
Spannungsversorgung: 24 VAC
Anzugsstrom: 475 mA
Betriebsstrom: 230 mA

Eigenschaften
- mit Durchflussregulierung
- externe und interne manuelle Entlüftung für schnelle und einfache Aktivierung
- haltbare, verschraubte Schutzkappe
- Aufbau mit Doppelmembrandichtung für Lecksicherheit
- Verwendbarkeit von batteriebetriebenen Hunter Steuergeräten bei Ausrüstung mit DC- Impulsspulen
- Einfache Ventilwartung durch gesicherte Deckelschrauben
- Niederflussfähig und für den Einsatz in der Microbewässerung geeignet
- Nenntemperatur: 66°C
- Gewährleistung: 2 Jahre
- Stellgriff für Brauchwasserkennung
- PGV Magnetventil mit bis zu 150 l/min und Durchflussregulierung

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, Hunter-PGV-Magentventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.