Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBARA Right 100M 0,75 kW,Schukostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBARA Right 100M
EBARA Right 100M
EBARA Right 100M Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RIGHT-100M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934969898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

- besonders geeignet für Schmutzwasser mit Feststoffen und/oder schwebenden Fasern
- zur Förderung von Infiltrierwasser, der Bewegung von Schmutzwasser (Sanitäranlagen), der Entwässerung von Senkgruben und Abwasserleitungen sind sie ebenfalls tauglich
- alle medienberührende Teile aus Edelstahl
- Festkörpergröße bis 35 mm Durchmesser
- dauerbetriebsfest

EBARA Edelstahl-Tauchmotorpumpe Right 230 V, 0,75 kW, ohne Schwimmer für Schmutzwasser, Förderleistung: 9 m³/h bei 0,5 bar

Technische Daten
- Leistung: 0,75 kW
- Leistungsaufnahme: 1,2 kW
- Stromaufnahme: 5,7 A
- Fördermenge bis 18,0 m³/h
- Förderhöhe bis 10,5 m
- Gewicht: 11,5 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,43*
€ 628,8317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,48*
€ 619,3712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,43*
€ 578,8517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,75*
€ 561,3825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,59*
€ 526,6821
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 453,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 413,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 425,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.