Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil Mini ½" AG geöffnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetventil Mini ½" AG
Magnetventil Mini ½" AG
Magnetventil Mini ½" AG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-MO50-A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934970276
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

RPE Magnetventil Mini, ½" Außengewinde, 24 V AC, stromlos geöffnet Material: Kunststoff, Stromaufnahme: 185 mA, Druckbereich: 0,5 - 10,0 bar, Maße: 60 x 32 x 40 mm (L x H x B)

Technische Daten
- Anschluss: 1/2" AG
- Nennspannung: 6 V / AC (Wechselstrom)
- Durchmesser Öffnung: 11 mm
- Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar
- Durchflussrate max.: 70 l/min
- Abmessungen: 62 x 40 x 62 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- stromlos geöffnet
- Material:
- Ventilköper: Nylon 66, 30 % Fiberglassanteil
- Dichtung: NBR "Bunan"
- Innenteil: rostfreies Stahl
- Montage: selbstschneidende Schrauben

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, Rpe-Kunststoff-Minimagnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.