Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HU STG-900 Kunstrasen-Getrieberegner mit elektr.m Steuerventil 24 VAC bis 29,9 m, elektr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HU STG-900 Kunstrasen-Getrieberegner mit elektr.m Steuerventil 24 VAC
HU STG-900 Kunstrasen-Getrieberegner mit elektr.m Steuerventil 24 VAC
HU STG-900 Kunstrasen-Getrieberegner mit elektr.m Steuerventil 24 VAC Bild2
Artikel-Nr.:
     265-STG-900
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996220036
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich

Der Versenkregner hat eine Wurfweite von mindestens 31,4 bis maximal 36,6 m. Der Regner ist mit einer Aufsteigerhöhe von 8 cm ausgestattet und hat eine Gesamthöhe von 36 cm.

Die Getrieberegner von Hunter überzeugen durch Ihre volle Wartungsfähigkeit und einfache Handhabung. Die Regner werden in den USA hergestellt und sind daher qualitativ sehr hochwertig. Das wassergeschmierte Getriebe ermöglicht einen wartungsarmen Betrieb und garantiert eine lange Lebensdauer. Der schnelle Sektorsperrmechanismus trägt weiterhin dazu bei, Schäden am Regner zu verhindern.

Technische Daten
- Schneller Sektorsperrmechanismus

- Zweistrahldüsen:

- 8 Standarddüsen (Austrittswinkel: 22,5°)

- 8 Flachstrahldüsen (Austrittswinkel: 15°)

• Durchfluss: 7,81 bis 16,79 m³/h, 130,2 bis 297,7 l/min

• Wurfweite:
G-990: 23,20 bis 29,90 m
G-995: 20,70 bis 28,00 m

• Betriebsdruck: 5,5 bis 8,3 bar; 551 bis 827 kpa

• Sonstiges: Elektrisches Ventil im Getriebekopf mit einstellbarer Druckregulierung, on-off-auto Auswahl, 190 mA Betriebsstrom (370 mA Anzugsstrom) Magnetspule mit festem Kolben und innerer Ablaufregelung.

•Voreingestellte Druckregulierurung 10 barhydraulische Ausführung, Auslaufstoppventil

Eigenschaften
- Die ultimative Kombination von leichter Handhabung, Effizienz und Haltbarkeit. Ideal für Flächen mit großen Abständen:

- Verschiedene Radiusoptionen für große Distanzen, ideal für Golf- und Sportplätze. Patentierte PressurePort™ Technologie:

- Ermöglicht gleichmäßige und beständige Wasserverteilung über ein breites Spektrum von Wurfweiten und Niederschlagsraten. Geschlossenes Regnergehäuse:

- Absoluter Schutz vor Verschmutzung der Innenteile.Vollkreis und justierbare Teilkreismodelle:

- Einstellung während und außerhalb des Betriebs, im nassen oder trockenen Zustand

Weitere Suchbegriffe: Getrieberegner, Versenkregner, hunter getrieberegner, versenkregner, Hunter-Getrieberegner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,91*
€ 419,9629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,11*
€ 414,2509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,83*
€ 400,8277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,91*
€ 393,7829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,72*
€ 344,7668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.