Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tangit-Kleber 125g für Klebefittings, 125 g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tangit-Kleber 125g
Tangit-Kleber 125g
Tangit-Kleber 125g Bild2
Artikel-Nr.:
     265-TKL-125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934974274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Tangit

Der PVC-Klebstoff auf Tetrahydrofuran Basis eignet sich hervorragend für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren und Fittingen aus PVC.

Der Tangit-Kleber wird hauptsächlich für Klebearbeiten an Klemmfittings benötigt. Der Tangit Kleber ist in den Größen 125 g, 240 gr sowie 1000 g erhältlich. Der Tangitkleber erfüllt die Anforderungen der DIN 16970 und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsleitungen.

Technische Daten
PVC-Klebstoff auf Basis von Tetrahydrofuran (THF stabilisiert)
Tangit eignet sich für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren (z.B. Trinkwasser- und Gasrohre) mit Klebemuffe oder Fittings aus PVC-U = PVC hart nach den Empfehlungen des Kunststoffrohrvereines sowie zum Kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen etc. aus PVC-U. Tangit erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R 1.1.7 und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsleitungen.

Eigenschaften
- Tangit-Kleber
- 125 g Tube

Weitere Suchbegriffe: pvc kleber tube, kunststoffkleber, Tangit-Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.