Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwinghebelregner V-165, 1" IG bis 31 m, Voll-/Teilkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwinghebelregner V-165, 1" IG
Schwinghebelregner V-165, 1" IG
Schwinghebelregner V-165, 1" IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-V-165-635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934974991
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

- mit 1" Innengewinde
- Einstrahl- oder Zweistrahlregner
- mit 6,35 mm Standarddüse
- Material: Messing
- Wurfweite: 20 m - 31 m
- Durchfluß: 2,24 - 8,64 m³/h
- Betriebsdruck: 3,5 - 5,5 bar

Zur Einstellung des Sektors werden die Federringe entsprechend des gewünschten Sektors verdreht.

Technische Daten
22,0x29,0 (HxB)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,5296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,4352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,3178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,2837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,9557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.