Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

102ACAX | SMD Pinzette, Spitzen abgewinkelt 45°, umgekehrte Klemmwirkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102ACAX | SMD Pinzette, Spitzen abgewinkelt 45°, umgekehrte Klemmwirkung
102ACAX | SMD Pinzette, Spitzen abgewinkelt 45°, umgekehrte Klemmwirkung
Artikel-Nr.:
     269-102ACAX
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     102ACAX
EAN/GTIN:
     043127614897
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Pinzette SMD
SMD-Pinzette

Erem 102ACAX / SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit feinen Spitzen für senkrechte Anwendung.


Ausführung wie 102ACA, jedoch umgekehrte Klemmwirkung für einfaches Halten.

Geeignet für die perfekte Handhabung von Chips und Miniaturbauteilen und geeignet für die Bestückung von SMD-Leiterplatten oder Keramiksubstraten.

Die gebogene Form ermöglicht optimalen Zugang auf engem Raum sowie gute Sicht auf die zu bearbeitende Stelle

Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säuefest, hitzebeständig


Ausstattung und Highlights
  • Länge 115 mm
  • Gewicht 15 gr.
  • Pinzettenform: Abgewinkelt 45°, feine Spitzen, umgekehrte Klemmwirkung


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
103ACA
ab € 17,81*
Sonstiges
Weller Tools
150SAD
ab € 30,17*
Sonstiges
Weller Tools
32BSA20
ab € 20,45*
Sonstiges
Weller Tools
3400TSMDU
ab € 131,68*
Sonstiges
Weller Tools
40SA
ab € 23,67*
Sonstiges
Cooper
150SAMB
ab € 26,63*
Sonstiges
Cooper
32BSA25
ab € 20,03*
Sonstiges
Cooper
39SA
ab € 25,84*
Sonstiges
Cooper
151SA
ab € 23,88*
Sonstiges
Weller Tools
T150SA
ab € 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.