Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

103ACA | SMD Pinzette, breite Spitzen abgewinkelt 45°, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
103ACA | SMD Pinzette, breite Spitzen abgewinkelt 45°, 115mm
103ACA | SMD Pinzette, breite Spitzen abgewinkelt 45°, 115mm
Artikel-Nr.:
     269-103ACA
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     103ACA
EAN/GTIN:
     043127613074
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette

Erem 103ACA SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit etwas breiteren Spitzen für senkrechte Anwendung.


Geeignet für die perfekte Handhabung von Chips und Miniaturbauteilen und für die Bestückung von SMD-Leiterplatten oder Keramiksubstraten

Die gebogene Form ermöglicht optimalen Zugang auf engem Raum sowie gute Sicht auf die zu bearbeitende Stelle.


Ausstattung und Highlights
  • Länge 115 mm
  • Pinzettenform: Abgewinkelt 45°, etwas breitere Spitzen, für senkrechte Anwendung
  • Gewicht 15 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,72*
€ 25,09*
€ 8,95*
ab € 18,76*
€ 27,08*
Lager 269
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 19,64*
€ 27,54*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 31,84*
€ 5,90*
ab € 23,42*
€ 33,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
102ACA
ab € 19,70*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 221,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.