Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
Weller 102ACA Industriepinzette Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-74328653
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
102ACA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit feinen Spitzen für senkrechte Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Pinzette SMD
,
SMD-Pinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Präzisionspinzette SMD
,
SMD-Präzisionspinzette
,
SMD-Bestückungspinzette
,
SMD-Pinzette Bestückung
,
Schneidepinzette
,
Schneidpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
präzisionspinzette gebogen 115mm
,
bestückungspinzette
,
bestückungspinzette 115mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller 103ACA Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
103ACA
ab € 17,78*
Zubehör
Weller 2400KMS Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller Tools
2400KMS
ab € 280,56*
Zubehör
Weller 3900KC Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
3900KC
ab € 226,90*
Zubehör
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Tools
T622N
ab € 48,32*
Zubehör
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Tools
2412E
ab € 64,89*
Zubehör
MULTICOMP PRO D00349 PINZETTENSATZ, SA, 5-TEILIG
Multicomp
D00349
ab € 71,40*
Zubehör
Weller Erem ESD Werkzeugsatz, Koffer 11-teilig
Weller Tools
3600KU
ab € 297,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen