Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10833A | GPIB-Kabel, 1m IEEE 488, stapelbar, Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10833A | GPIB-Kabel, 1m IEEE 488, stapelbar, Stecker/Buchse
10833A | GPIB-Kabel, 1m IEEE 488, stapelbar, Stecker/Buchse
10833A | GPIB-Kabel, 1m IEEE 488, stapelbar, Stecker/Buchse
10833A | GPIB-Kabel, 1m IEEE 488, stapelbar, Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     269-10833A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     10833A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Keysight 10833A | GPIB Kabel Stecker/Buchse , stapelbar mit 1 m Länge.


Kabel gemäß IEEE 488 GPIB (General Purpose Interface Bus, 8-Bit-Parallel-Bus, max. 1 MBit/s) werden insbesondere im Bereich der Mess- und Regeltechnik und im industriellen Umfeld eingesetzt.

Die IEEE 488 GPIB Kabel sind auf jeder Seite mit einer stapelbaren Stecker / Buchse-Kombination (männlich + weiblich) ausgestattet und die Kontakte sind 1:1 durchführt. Durch diese Konstruktion steht ein benutzter Port auch weiterhin zur Verfügung. Die Stecker sind mit Rändelschrauben ausgestattet, so dass die Verbindung gesichert werden kann, was gerade im industriellen Bereich wichtig ist. Insgesamt können bis zu 14 Geräte an einen GPIB-Controller (z. B. PCI GPIB Einsteckkarte in einem Steuerungs-PC) angeschlossen werden.


Ausstattung und Highlights
  • GPIB (IEEE488) Kabel Länge 1 m


Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Keysight, 10833A, GPIB, Kabel, IEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,77*
€ 117,72*
€ 8,95*
ab € 91,46*
€ 119,51*
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 120,59*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 92,77* pro Meter)
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
10833B
€ 132,25*
Zubehör
Keysight Technologies
10834A
€ 51,82*
Zubehör
Keysight Technologies
10833D
€ 86,86*
Zubehör
Keysight Technologies
10833C
€ 146,13*
Zubehör
Keysight Technologies
10833F
€ 172,44*
Zubehör
Keysight Technologies
10833G
€ 165,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.