Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11021-1K | LCR Meter, 1kHz inkl. RS232-Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11021-1K | LCR Meter, 1kHz inkl. RS232-Interface
11021-1K | LCR Meter, 1kHz inkl. RS232-Interface
11021-1K | LCR Meter, 1kHz inkl. RS232-Interface
Artikel-Nr.:
     269-11021-1K
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     11021-1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät

Chroma 11021-1K | LCR Meter, 1kHz inkl. RS232-Interface.


Das LCR-Meter 11021 von Chroma ist eines der kosteneffektivsten Digital-LCR-Messgeräte mit Testfrequenzen von 100 Hz, 120 Hz und 1 kHz. Standardmäßig ist eine RS232-Schnittstelle integriert. Optional sind eine GPIB-Schnittstelle und eine Handler-Schnittstelle verfügbar. Schnelle und stabile Messungen sind mit dem Chroma-LCR-Meter 11021 sowohl zur Evaluation von Bauteilen als auch für fundamentale Impedanzmessungen im Produktionsbereich möglich.


Ausstattung und Highlights
  • Testfrequenzen: 100 Hz, 120 Hz und 1 kHz
  • Grundgenauigkeit: 0,1 %
  • Impedanzmessbereich: 0.1 mΩ bis 99.99 MΩ
  • Auflösung: 4 ½ Stellen
  • Geringer Einfluss von harmonischen Verzerrungen
  • Schnelle Messgeschwindigkeit: 75 ms
  • Interfaces: standardmäßig RS232 integriert; optional erhältlich: GPIB oder Handler-Interface
  • Programmierbare Trigger-Verzögerung zur Mess-Synchronisation in automatisierten Produktionsumgebungen (Handler etc.)
  • Bin-Sortierfunktion
  • Komparator mit Pass/Fail-Funktion und akustischem Signal
  • LCD-Display mit Matrix von 4x40
  • Anwenderfreundliches Benutzer-Interface
  • Nullabgleich bei Open oder Short
  • Online-Firmware-Updates via RS232
  • Eingangsenergie-Schutz: 1 Joule

Lieferumfang
  • Netzkabel, Testadapter A110232, BNC-Testkabel mit Clips, CD, Sicherheits-Information
  • Netzspannung: 90 bis132 VAC oder 180 ~ 264 VAC, 47 bis 63 Hz
  • Abmessungen: B 320 x H 100 x T 206,4 mm
  • Gewicht: 4 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: LCR-Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,95*
€ 1.482,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,69*
€ 1.471,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,78*
€ 1.430,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,70*
€ 1.402,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,68*
€ 1.378,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-05
ab € 151,64*
Sonstiges
PMK
680-065-050
ab € 115,65*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3622.1833.00
ab € 267,64*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR06B01
ab € 106,39*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR07001
ab € 75,86*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR15001
ab € 191,69*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR16001
ab € 975,07*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR17001
ab € 416,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.