Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11022 | LCR Meter, 50 Hz - 100 kHz, inkl. GPIB- und Handler-Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11022 | LCR Meter, 50 Hz - 100 kHz, inkl. GPIB- und Handler-Interface
11022 | LCR Meter, 50 Hz - 100 kHz, inkl. GPIB- und Handler-Interface
Artikel-Nr.:
     269-11022
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     11022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät

Chroma 11022 | LCR Meter inkl. GPIB- und HANDLER- Interface.


Das Chroma 11022 ist ein LCR-Meter zur Messung von passiven Komponenten. Vorzugsweise wird es in Produktionsprozessen zur Qualitätskontrolle und für die Materialprüfung passiver Komponenten verwendet. Mit einer 21-ms-Hochgeschwindigkeitsmessung und 0,1-prozentigen Genauigkeit erfüllt das 11022 LCR-Meter die Anforderungen für eine schnelle Produktionsweise. Seine Funktionen umfassen 8-Level-Zählung, 8/99-Bucketsortierfunktion, Pass/Fail-Beurteilung und 50 Sets mit internen Speicher- und Abrufeinstellungen, die insgesamt die Anforderungen an Fertigungsanlagen für eine schnelle Betriebsweise erfüllen.

Die vier Impedanzausgangsmodi können Ergebnisse mit LCR-Metern anderer Marken messen, um einen allgemein gültigen Messstandard zu erzielen. Das Chroma-LCR-Meter 11022 ist mit der IEEE-488.2-Kontrollschnittstelle des HP 4263B LCR-Meters kompatibel und besitzt drei Impedanzausgangsmodi zur Auswahl. Messergebnisse können auch mit LCR-Metern anderer Marken verglichen werden. Das Chroma LCR-Meter 11022 ist die ideale Wahl für die Qualitätssicherung und automatische Produktion von passiven Komponenten.


Ausstattung und Highlights
  • Testfrequenzen: 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 50 kHz und 100 kHz
  • Testparameter-Set: L, C, R, |Z|, Q, D, ESR, X, θ
  • Grundgenauigkeit: 0,1%
  • Messdauer: 21 ms (bei Testfrequenzen ≧100 Hz)
  • Kompatibel mit 4263B LCR-Meter von Agilent / Keysight 
  • 4 unterschiedliche Ausgangswiderstandsmodi wählbar für nicht-lineare Induktor- und Kondensatormessung
  • Auflösung: bei niedriger Impedanz (0,01 mΩ) und hohe Genauigkeit von 0,3 % bis 100-mΩ-Bereich
  • Einstellbarer DC-Bias-Strom bis 200 mA (konstant 25Ω) (11025)
  • 1320-Bias-Stromquelle mit direktem Kontrollvermögen
  • Messbereich: 0,01 mΩ – 99,99 MΩ, mit 4 1/2-stelliger Anzeige
  • Dual-Frequenzfunktion (11022 Option) für automatische Produktion
  • BIAS-Komparatorfunktion
  • Komparatorfunktion und 8/99 Bucket-Sortierfunktion
  • Pass/Fail-Beurteilungsergebnis für automatische Produktion
  • Programmierbare Trigger-Flanke (ansteigend/fallend) für Handler-Schnittstelle
  • Überwachungsfunktion auf Prüfsignalebene
  • Standardmäßige GPIB- (IEEE-488) und Handler-Schnittstelle, optionale RS-232-Schnittstelle
  • Open- / Short-Nullabgleich, Lastkorrektur
  • LabView®-Treiber
  • Netzeingangsspannung 90 VAC bis 125 VAC oder 190 VAC bis 250 VAC, 47Hz ~ 63Hz
  • Abmessungen: B 320 x H 100 x T 347.25 mm  
  • Gewicht: ca. 5,5 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: LCR-Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.070,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.231,47*
€ 5.035,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.197,67*
€ 4.995,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.106,01*
€ 4.886,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.070,94*
€ 4.844,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-05
ab € 151,12*
Sonstiges
PMK
680-065-050
ab € 116,67*
Sonstiges
Chroma ATE
A110244
ab € 781,51*
Sonstiges
Chroma ATE
A110245
ab € 2.822,61*
Sonstiges
Chroma ATE
A132574
ab € 1.283,48*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR06B01
ab € 99,16*
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR07.
ab € 71,71*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR16001
ab € 970,86*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR17001
ab € 414,54*
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-15
ab € 192,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.