Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC-P2 | Paket Spektrumanalysator, 9 kHz - 3 GHz, Trackinggenerator, -141 dBm - +20 dBm (1314.3006P02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC-P2 | Paket Spektrumanalysator, 9 kHz - 3 GHz, Trackinggenerator, -141 dBm - +20 dBm (1314.3006P02)
FSC-P2 | Paket Spektrumanalysator, 9 kHz - 3 GHz, Trackinggenerator, -141 dBm - +20 dBm (1314.3006P02)
FSC-P2 | Paket Spektrumanalysator, 9 kHz - 3 GHz, Trackinggenerator, -141 dBm - +20 dBm (1314.3006P02)
FSC-P2 | Paket Spektrumanalysator, 9 kHz - 3 GHz, Trackinggenerator, -141 dBm - +20 dBm (1314.3006P02)
Artikel-Nr.:
     269-1314.3006P02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1314.3006P02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren

Rohde & Schwarz 1314.3006P02 | FSC-P2 Paket Spektrumanalysator, 9 kHz - 3 GHz, Trackinggenerator, -141 dBm - +20 dBm


Der kompakte Spektrum-Analysator FSC3 von Rohde & Schwarz ist das preiswerte Basisgerät für einfache Entwicklungsaufgaben und eignet sich sowohl für den Einsatz in der Produktion wie auch in Forschung und Lehre in der praxisnahen HF-Ausbildung. Außerdem ist er gut geeignet für den Einsatz im Service oder in der Instandhaltung. Er zeichnet sich durch eine Fülle von Funktionen aus, um die Entwicklung und den Test von HF-Produkten zu vereinfachen und zu beschleunigen. Seine guten HF-Eigenschaften und seine hohe Messgenauigkeit sichern aussagekräftige und reproduzierbare Messergebnisse.

Insgesamt stehen vier Modelle im Frequenzbereich von 9 kHz bis 3 GHz oder 6 GHz zur Auswahl. Für jeden Frequenzbereich ist ein separates Modell mit Mitlaufgenerator verfügbar. Ein für alle Modelle optionaler Vorverstärker erhöht die Empfindlichkeit zur Messung von schwachen Signalen.

Messfunktionen

  • Rauschmarker zur Bestimmung der Rauschleistung bezogen auf 1Hz Bandbreite
  • Frequenzzähler mit 0,1 Hz Auflösung
  • Grenzwertlinienüberwachung (Pass/Fail-Funktion)
  • Modulationsgradmessung von AM-modulierten Signalen
  • Messung von Oberwellen und des Klirrfaktors
  • AM/FM-Mithör-Demodulator (Audio über eingebauten Lautsprecher oder Kopfhörer)
  • Feldstärkemessungen unter Berücksichtigung der spezifischen Antennenfaktoren der angeschlossenen Antenne; Anzeige der Feldstärke in dBμV/m
  • Leistungsmessung an gepulsten Signalen im Zeitbereich mit vordefinierten Einstellungen für die Mobilfunkstandards GSM und EDGE
  • Kanalleistungsmessung in einem definierbaren Übertragungskanal mit vordefinierten Einstellungen für die Mobilfunkstandards 3GPP WCDMA, cdmaOne, CDMA2000® und LTE
  • Messung der von einem Signal belegten Bandbreite (OBW)
  • Nachbarkanalleistungsmessung absolut oder bezogen auf den Nutzträger für bis zu 12 Kanäle und 12 Nachbarkanäle
  • Gated Sweep zur Darstellung des Modulationsspektrums von Burst-Signalen wie GSM oder WLAN
  • Messung von Nebenaussendungen (Spurious Emissions)

Ausstattung und Highlights
  • Frequenzbereich: 9 kHz bis 3 GHz (Modelle bis 6 GHz erhältlich)
  • inkl. Trackinggenerator
  • Auflösebandbreiten: 10 Hz bis 3 MHz
  • Display 5.7" (14,5 cm) Farb-LC-Display mit VGA-Auflösung
  • Hohe Empfindlichkeit: (< –141 dBm (1 Hz), optional mit Vorverstärker < –161 dBm (1 Hz ))
  • Hohe Aussteuerfähigkeit: (Interceptpunkt 3. Ordnung > 10 dBm, typ. 15 dBm)
  • Geringe Pegelmessunsicherheit (< 1 dB)
  • Interner Mitlaufgenerator (Modelle .13 und .16)
  • Abspeichern der Messergebnisse auf USB-Stick
  • LAN- und USB-Schnittstelle für Fernbedienung und Messdatenübertragung
  • Software R&S FSCView zur einfachen Dokumentation der Messergebnisse
  • Abmessungen (B × H × T) 233 mm × 158,1 mm × 350 mm
  • Gewicht 4,5 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohde, Schwarz, Spektrum, Analysator, Analyzer, FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.094,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.238,63*
€ 9.803,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.196,62*
€ 9.753,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.105,50*
€ 9.645,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.094,47*
€ 9.632,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.