Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT-ZI11 | Tastkopf, Passiv, isoliert 100X, 500MHz, 1000V CAT III, BNC (1326.1810.02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT-ZI11 | Tastkopf, Passiv, isoliert 100X, 500MHz, 1000V CAT III, BNC (1326.1810.02)
RT-ZI11 | Tastkopf, Passiv, isoliert 100X, 500MHz, 1000V CAT III, BNC (1326.1810.02)
Artikel-Nr.:
     269-1326.1810.02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1326.1810.02
EAN/GTIN:
     4250138104699
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf

Rohde & Schwarz RT-ZI11 | Passive Probe, 500 MHz, isoliert, 100:1, 100 MΩ, 4.6 pF, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III, (3540 V CAT I)für RTH Oszilloskope.


Passive Probe, 500 MHz, isoliert, 100:1, 100 MΩ, 4.6 pF, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III, (3540 V CAT I)für RTH Oszilloskope.
Ausstattung und Highlights
  • Teilungsverhältnis: 100:1
  • Frequenzbereich: DC bis 500 MHz
  • Eingangskapazität: 4,6 pF
  • Kompensationsbereich: 10 pF ... 25 pF (werkseitige Einstellung: 15 pF)
  • Anstiegszeit: 0,9 ns
  • Eingangswiderstand: 100 MΩ 1 %
  • Bemessungsspannung: Max. 1.000 V, CAT III (600 V, CAT IV) (max. 3.540 V, CAT 1)
  • (frequenzabhängig, siehe Spannungsbegrenzungskurve Abb. 3)
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • Einsatztemperatur: +5 °C ... +40 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 80 % bis 31 °C, linear absinkend bis 50 % bei 40 °C
  • Einsatzhöhe: <2.000 m
  • Kabellänge: 1,20 m 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, Oszilloskop, Probe, Passiv
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 368,22*
€ 426,26*
Frei Haus
ab € 424,96*
€ 486,35*
Frei Haus
ab € 416,57*
€ 492,03*
€ 6,90*
ab € 432,53*
€ 496,09*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,79*
€ 497,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,26*
€ 591,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,48*
€ 586,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,19*
€ 560,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,40*
€ 550,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,79*
€ 519,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS350400GT
ab € 3.363,62*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-3502
ab € 2.683,81*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA20
ab € 92,43*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA21
ab € 123,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1012
ab € 3.761,72*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1022
ab € 4.183,63*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1032
ab € 5.138,58*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1052
ab € 6.344,52*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1002MSO
ab € 4.299,91*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1012MSO
ab € 5.052,56*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1032MSO
ab € 6.369,99*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1052MSO
ab € 7.570,42*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1022MSO
ab € 5.562,44*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1004MSO
ab € 5.006,66*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1014
ab € 4.344,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.