Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Artikel-Nr.:
     108EL-1742936
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1012MSO
EAN/GTIN:
     4250138104453
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Digital/Analog = Digital
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = Scope Rider
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 100V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 7Zoll
Zufalls-Abtastrate = 1,25 GS/s, 2,5 GS/s
Vertikalauflösung = 9 bit
Sicherheitskategorie = CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600V

Rohde & Schwarz RTH100 Serie RTH1002 OszilloskopDas Hand-Digitaloszilloskop Rohde & Schwarz RTH100 ist portabel. Es ist ein universelles Werkzeug für Labor- und Feldeinsatz. Er ermöglicht eine Bandbreite von 100 MHz, eine Speichertiefe von bis zu 50 MS und eine Abtastrate von bis zu 5 GS/s. Die für den Betrieb dieses Oszilloskops erforderliche Eingangsspannung beträgt 300 V. Dieses Oszilloskop verfügt über ein TFT-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 7 Zoll und einer Auflösung von 800 x 480 Pixel. Die Auflösung des Analog-Digital-Wandlers beträgt 10 Bit. Es verfügt über zwei Kanäle. Das Oszilloskop verfügt über isolierte Kanäle für die Messung von Leistungssignalen bis CAT IV 600 V. Er erfüllt mehrere Funktionen wie ein Oszilloskop für die Laborleistung, einen logischen und Protokollanalysator, einen Wellenform- und Mustergenerator in einem Gerät.Eigenschaften und Vorteile• Wireless LAN für webbasierte Fernbedienung • Die Bandbreite kann über einen Software-Keycode aktualisiert werden • Enthält 8-Kanal-Logiktaster und Mikroteststeckverbinder • Optionale Softwarepakete verfügbar • Funktioniert mit Lithium-Ionen-Akku • Automatische Messung mehrerer ParameterAnwendungen• Bildungseinrichtungen • Wird von Kundendiensttechnikern verwendet • F&E-Fehlersuche • Produktionsprüfung • Leistungselektronik
Weitere Informationen:
Digital/Analog:
Digital
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
Scope Rider
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
100V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
7Zoll
Zufalls-Abtastrate:
1,25 GS/s, 2,5 GS/s
Vertikalauflösung:
9 bit
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, Touch Display, Touchdisplay, handoszilloskop 100 mhz, handoszilloskop, oszilloskop 2-kanal, 1742936, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTH1012MSO, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.031,08*
€ 5.343,06*
Frei Haus
ab € 5.218,03*
€ 5.497,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.200,42*
€ 5.657,49*
€ 6,90*
ab € 5.404,09*
€ 5.726,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.657,49*
€ 6.732,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.619,28*
€ 6.686,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.458,30*
€ 6.495,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.200,42*
€ 6.188,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1386.02
ab € 167,88*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1334.02
ab € 288,95*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1357.02
ab € 375,09*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 300,34*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.03
ab € 334,84*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
X824381
ab € 306,17*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
X826711
ab € 1.171,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 114,87*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 211,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 653,91*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 902,40*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 899,99*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K201
ab € 358,10*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 768,06*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K33
ab € 603,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.