Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser
226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser
226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser
226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser
226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser
226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser
226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser
226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser
226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser
226736 | NetXpert XG2-10G, 10 GBits/s Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer für Kupfer und optional Glasfaser
Artikel-Nr.:
     269-226736
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226736
EAN/GTIN:
     0046382254006
Suchbegriffe:
FI-Tester
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester

Softing 226736 | XG2-10G Netzwerk-/Verkabelungs-Qualifizierer bis 10 Gbit/s.


Hohe Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s Ethernet und neue Power-over-Ethernet-Anwendungen bis 90 W führen zu völlig neuen Herausforderungen im Bereich der strukturierten Verkabelung.

Der Kabelqualifizierer Softing NetXpert XG2 bietet umfangreiche aktive und passive Netzwerktests bis 10 Gbit/s für die Qualifizierung, Inbetriebnahme und Fehlersuche auf Kupfer- und Glasfaser-Verkabelungen.

Das 7 Zoll große Touch-Display garantiert einfache Bedienbarkeit und übersichtliche Darstellung der Ergebnisse.

Gleichzeitig bietet der NetXpert XG2 höchste Zuverlässigkeit der Ergebnisse durch die einzigartige Kombination von bis zu 4 unterschiedlichen Testmethoden für die Bewertung einer Datenstrecke. Treffen Sie dank dieser Kombination stets zuverlässige Textaussagen.

Sie erhalten den Kabel-Zertifizierer NetXpert XG2 in Varianten mit 1 Gbit/s (Art.-Nr. 226737), 2,5 / 5 Gbit/s (Art.-Nr. 226739) und mit 10 Gbit/s (Art.-Nr. 226736).

Ob Fehlersuche, Instandhaltung oder Wartung, der Performance-Tester NetXpert XG2 ist das ideale Gerät für alle Anwendungen bei der Netzwerkprüfung für Installateure, System-Integratoren und Industrie.


Ausstattung und Highlights
  • Kupfer Schnittstelle: 1 x Cat 6A RJ45, austauschbar
  • Glasfaser-Schnittstelle: 2 x SFP Schacht, 1 - 10 Gbit/s; (SFP Module bitte separat bestellen!)
  • Längen-Messtechnik: TDR (Time Domain Reflectometry/Zeitbereichsreflektometrie) und kapazitiv
  • Verkabelungstest und ID: Bis zu 305 m // Split-Pair Erkennung: 1 m bis 305 m // Längenmessung: 0 bis 457 m, ± (5%+30 cm) // Distanz zu Fehlerstelle (Kurzschluss): 0 bis 200 m ± (5% + 1 m) // Verwendbar mit 8 Durchgangstest- und bis zu 24 ID-Remoteeinheiten (RJ45) (nur ID-Remoteeinheiten)
  • Power over Ethernet (PoE): Testet auf IEEE 802.3af PoE (Typ 1, max 15,4 W),IEEE 802.3at PoE+ (Typ 2, 30 W) und 802.3bt PoE++ (Typ 4, 90W)
  • Max. Spannung: Maximale Spannung, die an zwei beliebige Pins der Testeingänge angelegt werden kann, ohne den Tester zu beschädigen: RJ-45: 60 VDC oder 50 VAC
  • Speicherkapazität: Speichert eine unbegrenzte Anzahl an Kabel- oder Netzwerktests pro Projekt mit benutzerdefinierten Namen
  • Ton Generator: Tonfrequenzen: 730 Hz und 11.440 Hz
  • Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch
  • Batterie: Li-Ion, 7,2 VDC, 6,2 Ah / 5 Std. (typisch)
  • Externe  Stromversorgung: 12 VDC
  • Zulässige Temperaturen: In Betrieb: -10° bis 60° C // Lagerung: -30° bis 70° C
  • Zulässige Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend
  • Gehäuse: Kunststoff-Spritzguss
  • Bildschirm: 7 ̋ TFT-LCD Farbdisplay mit kapazitivem Touchscreen,1024 x 600 Auflösung (WSVGA)
  • Abmessungen: 245 x 177 x 73 mm (Hauptgerät) // 130 x 177 x 55 mm (Active Remote)
  • Gewicht mit Batterien:1,2 kg (Hauptgerät) // 0,6 kg (Active Remote)

Lieferumfang
  • NetXpert XG2 Hauptgerät
  • Active Remote
  • Netzteile
  • RJ45 Cat 6A Testkabel, geschirmt
  • Hartschalenkoffer
  • Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.456,59*
€ 3.679,50*
Frei Haus
ab € 3.636,59*
€ 3.864,53*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.699,24*
€ 3.909,25*
Frei Haus
ab € 4.301,62*
€ 4.518,69*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.909,25*
€ 4.652,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.879,71*
€ 4.616,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.760,88*
€ 4.475,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.706,49*
€ 4.410,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.699,24*
€ 4.402,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Softing
226539
ab € 1.780,82*
Zubehör
Softing
400982
ab € 91,76*
Zubehör
Softing
400984
ab € 48,69*
Zubehör
Softing
400985
ab € 62,90*
Zubehör
Softing
400986
ab € 149,54*
Zubehör
Softing
PD_RK224,226581
ab € 48,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.