Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HZ42 | 19 Zoll Einbausatz 2HE (3622.3207.02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ42 | 19 Zoll Einbausatz 2HE (3622.3207.02)
HZ42 | 19 Zoll Einbausatz 2HE (3622.3207.02)
Artikel-Nr.:
     269-3622.3207.02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3622.3207.02
EAN/GTIN:
     4250138101018
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
kapazitätsmessgerät

19 Zoll Einbausatz HZ42 von Rohde & Schwarz Essentials (vormals Hameg).


Zum Einbau von HAMEG-Geräten mit einer Gehäusehöhe von 75 mm (z.B. Systemgeräte der Serie 8100).


Ausstattung und Highlights
  • Einbau in Standard 19 Zoll System (482,6 mm)
  • Farbe:  RAL 7032 
  • Maße:  B 440 x H 2 HE x T 356 mm
  • Gewährleistung 1 Jahr

Lieferumfang
  • Einbaubleche für Messgerät
  • 2 Handgriffe
  • Montagematerial (Schrauben,...)

Bei der Bestellung von Geräten, die mit dem Einbausatz HZ42 verwendet werden sollen, bitte „ohne Gehäusefüße“ angeben, da diese andernfalls vor dem Einbau demontiert werden müssen.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: HZ42, Hameg, 19Zoll, Einbausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,87*
€ 372,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3593.0616.02
ab € 1.773,77*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3593.0622.02
ab € 2.162,76*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3629.6718.02
ab € 1.458,30*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3629.6718.03
ab € 1.664,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.