Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
HMP2020 | DC-Netzgerät, 2-Kanal, 188 W (3629.6718.02)
Artikel-Nr.:
     269-3629.6718.02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3629.6718.02
EAN/GTIN:
     4250138107461
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil

Programmierbares 2-Kanal Netzgerät HMP2020 von Rohde & Schwarz Essentials (vormals Hameg) mit 1x Ausgang 0-32 V / 10 A  und  1x Ausgang 0-32 V / 5 A.


Das Netzgerät HMP2020 besticht durch seine geringe Restwelligkeit und großer Ausgangssleistung. Auf dem großen Display sind schnell alle Ist- und Sollwerte des HMP 2020 ersichtlich. Durch seine Front- und rückseitigen Anschlüsse ist das HMP2020 universell als Tischgerät oder in Testsystemen einsetzbar.


Ausstattung und Highlights
  • Leistung 188 W
  • Schaltregeltechnik mit linearer Nachregelung
  • galvanisch getrennte, erdfreie Ausgänge
  • Ausgangsspannung Ausgang 1: 0 bis 32 V
  • Ausgangsstrom Ausgang 1: 0 bis 10 A
  • Ausgangsspannung Ausgang 2: 0 bis 32 V
  • Ausgangsstrom Ausgang 2: 0 bis 5 A
  • Restwelligkeit < 150 µV / < 1 mA
  • Hohe Stell- und Rückleseauflösung von bis zu 1 mV / 0,1 mA
  • EasyArb Funktion für frei definierbare U/I Verläufe
  • FuseLink: individuell verknüpfbare elektronische Sicherungen
  • Konstantspannung (CV)
  • Konstantstrom (CC)
  • Übersspannungsschutz (OVP) frei einstellbar
  • Überstromschutz frei einstellbar
  • Parallel- und Seriellbetrieb komfortabel möglich durch U/I Tracking
  • Fernfühlung (Remote-Sense)
  • Alle Anschlüsse der Kanäle auf Front- oder Rückseite
  • Klare Darstellung aller Parameter über LCD Display und Tastenbeleuchtung
  • Dual-Schnittstelle USB / LAN optional (HO732)
  • IEEE (GPIB) Schnittstelle optional möglich
  • Metallgehäuse für beste EMV Eigenschaften
  • Gewicht 8,0 kg
  • Maße: B 285 mm x H 75 mm x T 365 mm (stapelbar mit allen Hameg Geräten)
  • Gewährleistung 3 Jahre

Lieferumfang
  • Netzgerät HMP2020
  • Bedienungsanleitung
  • Netzkabel
  • Dokumentation auf CD
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzteil 10a rohde, labornetzgerät 10a, labornetzgerät, Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 40 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.398,19*
€ 1.507,09*
Lager 269
5
Frei Haus
ab € 1.447,64*
€ 1.507,10*
Frei Haus
ab € 1.491,11*
€ 1.551,68*
€ 6,90*
ab € 1.574,62*
€ 1.641,54*
Frei Haus
ab € 1.756,12*
€ 1.881,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,10*
€ 1.793,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,31*
€ 1.785,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,23*
€ 1.754,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,13*
€ 1.735,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,64*
€ 1.722,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,22*
Sonstiges
PMK
934069100
ab € 8,87*
Sonstiges
PMK
934069101
ab € 8,82*
Sonstiges
PMK
934069102
ab € 8,87*
Sonstiges
PMK
934095100
ab € 7,04*
Sonstiges
PMK
934095101
ab € 7,05*
Sonstiges
PMK
934095102
ab € 7,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5800.3209.02
ab € 288,99*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HO720
ab € 189,56*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HO740
ab € 377,92*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3622.3207.02
ab € 262,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.