Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PTE9-1 | Lötspitze, Meißelform 480°C, B=5,6mm, D=1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4PTE9-1 | Lötspitze, Meißelform 480°C, B=5,6mm, D=1,2mm
4PTE9-1 | Lötspitze, Meißelform 480°C, B=5,6mm, D=1,2mm
Artikel-Nr.:
     269-4PTE9-1
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTE9-1
EAN/GTIN:
     4003019432592
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen

Weller Lötspitze, PTE9, 480°C, 5,6 x 1,2 mm, Meißelform.


Weller Lötspitze, PTE9, 480°C, 5,6 x 1,2 mm, Meißelform.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Weller Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 4,60*
€ 6,22*
3 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 4,86*
€ 7,02*
Lager 269
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,00*
€ 7,22*
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,28*
1
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,35*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,16*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,94*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,20*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.