Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63218A-150-1800 | DC-Last, 18 kW, 150 V / 1.800 A, programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
63218A-150-1800 | DC-Last, 18 kW, 150 V / 1.800 A, programmierbar
63218A-150-1800 | DC-Last, 18 kW, 150 V / 1.800 A, programmierbar
63218A-150-1800 | DC-Last, 18 kW, 150 V / 1.800 A, programmierbar
63218A-150-1800 | DC-Last, 18 kW, 150 V / 1.800 A, programmierbar
63218A-150-1800 | DC-Last, 18 kW, 150 V / 1.800 A, programmierbar
63218A-150-1800 | DC-Last, 18 kW, 150 V / 1.800 A, programmierbar
63218A-150-1800 | DC-Last, 18 kW, 150 V / 1.800 A, programmierbar
63218A-150-1800 | DC-Last, 18 kW, 150 V / 1.800 A, programmierbar
Artikel-Nr.:
     269-63218A-150-1800
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     63218A-150-1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last

Chroma 63218A-150-1800 | Elektronische Last für hohe Leistung, 150 V, 1.800 A, 18 kW, 19 Zoll, 10 HE.


Die Geräte der Chroma 63200A-Serie sind programmierbare elektronische Hochleistungs-Lasten mit sehr schnellen Lastregel-Mechanismen. Die hohe Leistungsdichte spart nicht nur Platz auch die hohe Messgenauigkeit  für Spannung (0,015%+0,015%F.S.) und Strom (0,04%+0,04%F.S.) gewährleistet die Zuverlässigkeit von Messergebnissen. Die Geräte dieser Serie können entweder manuell oder per PC gesteuert werden. Um höhere Leistungen zu verarbeiten, können mehrere Geräte gleichen Typs über eine Master/Slave-Technik parallel geschaltet werden. Diese elektronischen Lasten haben synchronisierte Lastverteilung, um applikationsspezifisch-variable Lastsituationen zu simulieren.

Diese elektronischen Lasten sind prädestiniert zum Test von Server-Netzteilen, A/D-Netzteilen, Batterien/Akkus und für Energiespeichersysteme, EV / EVSE (Electronic Vehicle / Electronic Vehicle Supply Equipment // Elektro-Fahrzeuge / Elektro-Fahrzeug-Leistungs-Ausrüstung), Solar-Leistungselemente und andere Leistungselektronik.


Ausstattung und Highlights
  • Maximale Eingangsleistung: 18.000 W
  • Spannungsbereich: 150 V DC
  • Strombereich: 1.800 A (Maximum)
  • Regelmodus: Konstant-Strom, -Widerstand, -Spannung, (CC,CR,CV)
  • Komplexer Regelmodus: CR+CC, CR+CV, CC+CV
  • Parallelschaltung von bis zu 20 Geräten im Master/Slave-Modus
  • Dynamisch-synchrone Regelung bei statischen wie dynamischen Lasten
  • Anwendungsspezifische (arbiträre) Lastveränderung (UDW/ User Defined Waveform)
  • CZ- (Constant Impedanz- / Konstanter Impedanz-) -Modus zur Simulation von kapazitiven Lasten im Einschaltmodus
  • Externe Strom-Last-Simulation
  • Automatischer Sweep / oder Laständerungen mit einer Frequenz bis zu 50 kHz
  • Netzteil-Last-Transienten-Simulation in Echtzeit und Spitzenwertmessungen (Vpp+/Vpp-) -
  • 256 aufrufbare anwenderspezifische Geräteeinstellungen
  • Sehr genaue Spannungs- und Strom-Messungen
  • Schnittstellen: USB (Standard), Optional: Ethernet, GPIB
  • Abmessungen: Höhe: 441 mm, Breite: 428 mm, Tiefe: 647 mm
  • Gewicht: 97 kg  


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Lasten, Stromsenke, Gossen Metrawatt, Keysight, Elektroautomatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39.431,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.507,03*
€ 47.013,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39.464,26*
€ 46.962,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39.431,15*
€ 46.923,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
10833A
ab € 90,17*
Sonstiges
Keysight Technologies
10833B
ab € 101,63*
Sonstiges
Chroma ATE
A632006
ab € 2.943,88*
Sonstiges
Chroma ATE
A636000
ab € 306,25*
Sonstiges
Chroma ATE
A636010
ab € 734,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.