Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63220E-150-2000 | DC-Last, 20 kW, 150 V / 2.000 A, programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
63220E-150-2000 | DC-Last, 20 kW, 150 V / 2.000 A, programmierbar
63220E-150-2000 | DC-Last, 20 kW, 150 V / 2.000 A, programmierbar
63220E-150-2000 | DC-Last, 20 kW, 150 V / 2.000 A, programmierbar
Artikel-Nr.:
     269-63220E-150-2000
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     63220E-150-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last

Chroma 63220e-150-2000 | Elektronische Last 150 V DC, 2.000 A, 20 kW im 19 Zoll Gehäuse mit 13 HE.


Die Geräte der Chroma 63200E-Serie (Economy-Serie) sind programmierbare elektronische Hochleistungs-Lasten mit sehr schnellen Lastregel-Mechanismen. Die hohe Leistungsdichte spart nicht nur Platz auch die hohe Messgenauigkeit für Spannung und Strom gewährleistet die Zuverlässigkeit von Messergebnissen. Die Geräte dieser Serie können entweder manuell oder per PC gesteuert werden. Um höhere Leistungen zu verarbeiten, können mehrere Geräte gleichen Typs über eine Master/Slave-Technik parallel geschaltet werden. Diese elektronischen Lasten haben synchronisierte Lastverteilung, um applikationsspezifisch-variable Lastsituationen zu simulieren.


Ausstattung und Highlights
  • Maximale Eingangsleistung: 20.000 W
  • Spannungsbereich: 150 V DC
  • Strombereich: 2.000 A (Maximum)
  • Regelmodus: Konstant-Strom, -Widerstand, -Spannung, (CC,CR,CV)
  • Komplexer Regelmodus: CR+CC, CR+CV, CC+CV
  • Parallelschaltung von bis zu 20 Geräten im Master/Slave-Modus
  • Dynamisch-synchrone Regelung bei statischen wie dynamischen Lasten
  • CZ- (Constant Impedanz- / Konstanter Impedanz-) -Modus zur Simulation von kapazitiven Lasten im Einschaltmodus
  • Externe Strom-Last-Simulation
  • Netzteil-Last-Transienten-Simulation in Echtzeit und Spitzenwertmessungen (Vpp+/Vpp-)
  • 255 aufrufbare anwenderspezifische Geräteeinstellungen
  • Sehr genaue Spannungs- und Strom-Messungen
  • Schnittstellen: USB (Standard)
  • Schnittstellen optional: Ethernet, GPIB
  • Abmessungen ca: B 428 x H 575 x T 670 mm
  • Gewicht: 125 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DC Load, Last, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31.978,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.113,18*
€ 38.214,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.022,79*
€ 38.107,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.978,13*
€ 38.053,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
10833A
ab € 90,17*
Sonstiges
Keysight Technologies
10833B
ab € 101,63*
Sonstiges
Keysight Technologies
10833D
ab € 87,61*
Sonstiges
Chroma ATE
A632006
ab € 2.943,88*
Sonstiges
Chroma ATE
A636000
ab € 306,25*
Sonstiges
Chroma ATE
A636010
ab € 734,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.