Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E5-XT | Wärmebildkamera 160 x 120 px, MSX, bis +400 °C, WiFi (639091004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E5-XT | Wärmebildkamera 160 x 120 px, MSX, bis +400 °C, WiFi (639091004)
E5-XT | Wärmebildkamera 160 x 120 px, MSX, bis +400 °C, WiFi (639091004)
E5-XT | Wärmebildkamera 160 x 120 px, MSX, bis +400 °C, WiFi (639091004)
E5-XT | Wärmebildkamera 160 x 120 px, MSX, bis +400 °C, WiFi (639091004)
E5-XT | Wärmebildkamera 160 x 120 px, MSX, bis +400 °C, WiFi (639091004)
E5-XT | Wärmebildkamera 160 x 120 px, MSX, bis +400 °C, WiFi (639091004)
E5-XT | Wärmebildkamera 160 x 120 px, MSX, bis +400 °C, WiFi (639091004)
E5-XT | Wärmebildkamera 160 x 120 px, MSX, bis +400 °C, WiFi (639091004)
Artikel-Nr.:
     269-639091004
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     63909-1004
EAN/GTIN:
     4743254004009
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera

Teledyne FLIR E5-XT | Wärmebildkamera 160x120 px (19.200 Messpunkte) mit WiFi Konnektivität, MSX-Technologie und erweitertem Temperaturbereich bis 400 °C für gestochen scharfe Wärmebilder (Art.-Nr. 639091004).


Die FLIR Wärmebildkamera der Ex-Serie eignet sich besonders für elektrische und mechanische Inspektionen, denn ihre Fähigkeit, potenzielle Problembereiche aufzuspüren, sorgt dafür, dass sich Anlagen schnell und einfach untersuchen lassen und Funktionsausfälle vermieden werden. Gebäudeinspektoren werden ebenfalls die Vorzüge der FLIR Ex-Serie schnell für sich entdecken, wenn es darum geht, Wärmeverluste zu suchen, Fußbodenheizungen zu überprüfen und viele andere gebäudespezifische Probleme aufzuspüren.

Bei den Modellen der FLIR Ex-Serie handelt es sich um einfach zu bedienende Wärmebildkameras, die dem Anwender eine neue Dimension von Untersuchungsmöglichkeiten eröffnen. Als preisgünstiger Ersatz für einen Punkt-Pyrometer erzeugen sie ein Wärmebild mit Temperaturdaten von jedem Bildpunkt. Eine FLIR Wärmebildkamera kann einen ganzen Bereich erfassen, ohne jemals einen potenziellen Problembereich zu übersehen, egal wie klein er auch sein mag.

Absolut einfache Bedienung: Dank eines festen, fokusfreien Objektivs sind die FLIR Kameras der Ex-Serie extrem einfach zu bedienen. Das Modell E5-XT besitzt einen erweiterten Temperaturbereich und misst statt bis zu +250 °C bis zu +400 °C. Durch einfaches Anvisieren und Aufzeichnen generieren Sie im Handumdrehen JPEG-Wärmebilder, die alle erforderlichen Temperaturdaten enthalten.

Tageslichtkamera und FLIR-patentiertes MSX-Verfahren: Eine eingebaute Digitalkamera macht Beobachtungen und Inspektionen schneller und einfacher, da die Tageslichtbilder als Referenz zum Wärmebild verwendet werden können. FLIRs patentierte MSX-Technologie liefert Wärmebilder mit herausragender Bildqualität in Echtzeit. Daraus resultieren gestochen scharfe Wärmebilder, schnellere Ausrichtung auf das Ziel und übersichtliche Berichte ohne Stördaten.


Ausstattung und Highlights
  • Wärmebildqualität: 160x120 Pixel
  • Temperaturmesspunkte: 19.200
  • Thermische Empfindlichkeit: <0,10 °C/<100 mK
  • Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bildgalerie mit Miniaturenansicht
  • Messverfahren: Messpunkt oder Messbereich mit min./max
  • Emissiongrad individuell einstellbar von 0,1 bis 1,0 oder Auswahl aus Liste mit Materialien
  • Reflektionsgrad automatisch, basiert auf Eingabe der reflektierten Temperatur
  • Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung: 45°x34° / 0,5m
  • Bildwiederholfrequenz: 9 Hz
  • Fokus: Fest
  • Display: 3", 320x240 Farb LCD
  • Objekttemperaturbereich -20°C bis +400°C
  • Genauigkeit +- 2°C oder +- 2% vom abgelesenen Wert
  • Bildspeicher Kapazität: Interner Speicher für bis zu 500 Bildersets
  • Bildspeicher Modus: Gleichzeitige Speicherung von Bildern im Infrarot-, Digital und MSX-Modus
  • Dateiformat Standard JPEG - 14 Bit Messdaten inklusive
  • Schnittstellen Mikro-USB: Datentransfer zum und vom PC und Mac
  • WiFi Konnektivität
  • Spannungsversorgung über Litium-Ionen-Akku (vor Ort austauschbar), Batteriespannung 3,7 V
  • Akkulaufzeit: Ca. 4 Stunden bei 25°C Umgebungstemperatur und normalem Gebrauch
  • Abmessungen: 244x95x140 mm
  • Gewicht: 575g, inklusive Batterie
  • Garantie: 2 Jahre / 10 Jahre auf den Detektor

Lieferumfang
  • FLIR Wärmebildkamera E5 Wifi XT
  • stabiler Transportkoffer
  • FLIR Tools Software - als Download
  • Bedienungsanleitung auf CD-ROM und in gedruckter Version
  • Batterie
  • Netzteil/Ladegerät mit Netzsteckern für EU, UK, US und Australien
  • USB-Kabel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teledyne, FLIR, E5 Wärmebildkamera 120x90px, WIFI, MSX, Extended
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 998,36*
€ 1.079,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.080,56*
€ 1.161,97*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.123,65*
€ 1.192,72*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,94*
€ 1.285,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,85*
€ 1.267,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,58*
€ 1.235,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,74*
€ 1.213,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,36*
€ 1.188,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
T198531
ab € 145,41*
Sonstiges
FLIR Systems
T198532
ab € 48,03*
Sonstiges
FLIR Systems
T199362ACC
ab € 80,11*
Sonstiges
Teledyne FLIR
035C
ab € 57,92*
Sonstiges
FLIR Systems
19250-100
ab € 183,37*
Sonstiges
FLIR Systems
T198534
ab € 99,54*
Sonstiges
FLIR Systems
IRW-3C 19251-100
ab € 244,59*
Sonstiges
FLIR Systems
IRW-4C 19252-100
ab € 377,31*
Sonstiges
FLIR Systems
T198528
ab € 199,72*
Sonstiges
FLIR Systems
T198533
ab € 45,75*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T300243
ab € 453,44*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T300341
ab € 226,09*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T911093
ab € 53,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.