Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR USB-Kabel für E4, E5, E6, E8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8481393
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     T198533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Zubehör Typ = USB-Kabel
Geeignet für den Einsatz mit = E4, E5, E6, E8

USB-Kabel für Ex-Serie. Dieses Kabel dient zum Anschluss der IR-Kamera an einen Computer über das USB-Protokoll. Standard-USB-A auf USB-Micro-B Kabellänge 1,8 m Kompatibel mit: FLIR E4, E5, E6, E8
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
USB-Kabel
Geeignet für den Einsatz mit:
E4, E5, E6, E8
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf micro stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 8481393, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkamera Zubehör, FLIR, T198533, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Camera Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,75*
€ 52,67*
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 55,60*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 50,02*
€ 55,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 58,90*
€ 65,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
63909-1004
ab € 998,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.