Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780587-31 | PXIe-2531, PXI-Matrixschalter mit 256 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 60 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780587-31 | PXIe-2531, PXI-Matrixschalter mit 256 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 60 V)
780587-31 | PXIe-2531, PXI-Matrixschalter mit 256 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 60 V)
Artikel-Nr.:
     269-780587-31
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780587-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais

NI 780587-31 | PXIe-2531, PXI-Matrixschalter mit 256 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,5 A, 60 V).


Beim PXIe 2531 handelt es sich um einen PXI-Matrixschalter mit 256 Koppelpunkten für den Einsatz in automatisierten Prüfsystemen mit großer Kanalanzahl. Durch die kompakten Reed-Relais mit Schaltgeschwindigkeiten von bis zu 2000 Zyklen/s kann das PXI Express-Modul PXIe 2531 als Hochgeschwindigkeits-Niederspannungs-Schaltmodul eingesetzt werden. Die maximale Schaltspannung beträgt 60 V und der maximale Schaltstrom 0,5 A DC. Die Karte verfügt über eine integrierte Funktion zum Zählen der Schaltvorgänge für die Überwachung und den deterministischen Betrieb mit Hardware-Triggern, wodurch der Prüfdurchsatz gesteigert wird.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXIe
  • Modus (n-Draht): 1-Draht
  • Koppelpunkte: 512
  • Anzahl Bänke: 1, 2
  • Anzahl Reihen: 4, 8
  • Anzahl Spalten: 32, 64, 128
  • Maximale Schaltspannung (DC): 60 V
  • Maximaler Schaltstrom (DC): 0,5 A
  • Relaistyp: Reed-Relais
  • Schaltbandbreite: 10 MHz
  • Scanfrequenz: 2000 Zyklen/s




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.815,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.979,84*
€ 11.876,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.944,17*
€ 11.833,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.819,86*
€ 11.685,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.815,95*
€ 11.680,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.