Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780587-40 | NI PXIe-2540, RF-Matrix, 8x9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780587-40 | NI PXIe-2540, RF-Matrix, 8x9
780587-40 | NI PXIe-2540, RF-Matrix, 8x9
Artikel-Nr.:
     269-780587-40
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780587-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais

NI 780587-40 | NI PXIe-2540, RF-Matrix, 8x9.


Beim PXI‑2540 handelt es sich um einen Matrixschalter zum Routen von Hochfrequenzsignalen. Dank eines nicht blockierenden Designs kann jede Zeile oder Spalte innerhalb der Schaltmatrix zeitgleich angesteuert und die Flexibilität des Prüfsystems maximiert werden. Isolierungsrelais auf dem Modul trennen nicht genutzte Komponenten der Schaltmatrix, um die Hochfrequenzleistung und eine hohe Isolierung zu gewährleisten. Das PXIe‑2540 verfügt über eine hohe Kanaldichte und Bandbreite und ist daher besonders für das Routen von Signalen zwischen Digitizern, Funktionsgeneratoren und anderen RF‑Generatoren und ‑Analysatoren geeignet.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXIe
  • Koppelpunkte: 72
  • Anzahl Reihen: 8
  • Anzahl Spalten: 9
  • Schaltbandbreite: 350 MHz
  • Charakteristische Impedanz: 50 Ohm
  • Relaistyp: Reed-Relais
  • Maximale Schaltspannung (AC): 42.4 Vs
  • Maximaler Dauerstrom (AC): 0.5 A
  • Scanfrequenz: 100 Zyklen/s




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.380,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.546,43*
€ 5.410,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.522,07*
€ 5.381,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.424,90*
€ 5.265,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.380,86*
€ 5.213,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.