Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

788368-35 | LabVIEW Full Development System, macOS, Subscription License, Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
788368-35 | LabVIEW Full Development System, macOS, Subscription License, Download
788368-35 | LabVIEW Full Development System, macOS, Subscription License, Download
788368-35 | LabVIEW Full Development System, macOS, Subscription License, Download
788368-35 | LabVIEW Full Development System, macOS, Subscription License, Download
788368-35 | LabVIEW Full Development System, macOS, Subscription License, Download
Artikel-Nr.:
     269-788368-35
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     788368-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
National Instruments
NI
Software
Lizenz

NI 788368-35 | LabVIEW Full Development System, macOS, Subscription License, Download.


LabVIEW Full umfasst alle Funktionen von LabVIEW Base und bietet dank mehr als 950 Algorithmen für Mathematik und Signalverarbeitung zusätzliche Möglichkeiten für die Datenanalyse. - Die LabVIEW-Programmierumgebung vereinfacht das Einbinden von Hardware in technische Anwendungen, was eine einheitliche Methode der Datenerfassung von NI (National Instruments)- und Drittanbieter-Hardware ermöglicht. Da die Programmierung in LabVIEW im Vergleich zu anderen Programmierverfahren weniger komplex ist, können sich Benutzer auf die mit LabVIEW zu lösenden technischen Herausforderungen konzentrieren. Da das Erstellen einer Benutzeroberfläche mittels vorgefertigter Elemente, die per Drag-and-Drop abgelegt werden, in LabVIEW so einfach ist, sind die Ergebnisse der Programmausführung sofort einsehbar. Um die von Ihnen erfassten Daten in echte Geschäftsergebnisse zu verwandeln, können Sie Algorithmen für die Datenanalyse und erweiterte Steuerung mit eingeschlossener Mathematik- und Signalverarbeitungs-IP entwickeln oder Ihre eigenen Bibliotheken mit einer Vielzahl von Werkzeugen in das Programm einbinden. LabVIEW kann mit anderer Software und anderen Open-Source-Sprachen (z. B. mit Bibliotheken dieser Produkte) interagieren und ist somit mit anderen technischen Softwareprodukten kompatibel.


Hinweis:

Dieses Abonnement wird nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer automatisch zu den dann gültigen Preisen verlängert, Rechnungsstellung erfolgt über National Instruments (NI). Sofern in dem Angebot nichts anderes bestimmt ist, handelt es sich bei Ihrer Lizenz um eine zeitlich beschränkte Lizenz (auch als „Subscription-Lizenz“ bezeichnet). Die Vertragsdauer der Lizenz beginnt mit dem Datum unserer an Sie gestellten Rechnung, sofern sie nicht vorher gemäß den Regelungen dieses Vertrages beendet wird oder sich aus dem Angebot etwas anderes ergibt. Mit dem Ende der Lizenzdauer verlängert sich Ihre Subscription-Lizenz automatisch um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht von einer Partei mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der Verlängerungsperiode durch Mitteilung an die andere Partei gekündigt wird. Die Gebühr für eine Verlängerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und liegt im Ermessen von NI. In einem solchen Fall wird NI Ihnen die neue Gebühr mindestens sechzig (60) Tage vor Beendigung der Lizenzdauer mitteilen. Falls Sie mit der neuen Gebühr nicht einverstanden sind, müssen Sie mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der neuen Lizenzdauer mitteilen, dass eine Verlängerung nicht gewünscht ist. Ihnen ist auch bekannt, dass bestimmte personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Bestellung und zukünftige vertragliche Zwecke relevant sind, an National Instruments (NI) weitergegeben werden, die als Datenverantwortlicher gelten.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: License
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.794,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,95*
€ 2.272,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,71*
€ 2.240,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,21*
€ 2.175,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,05*
€ 2.153,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.794,08*
€ 2.134,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.