Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

788509-35 | LabVIEW+ Suite (ehemals Test Workflow Pro), Subscription License, Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
788509-35 | LabVIEW+ Suite (ehemals Test Workflow Pro), Subscription License, Download
788509-35 | LabVIEW+ Suite (ehemals Test Workflow Pro), Subscription License, Download
788509-35 | LabVIEW+ Suite (ehemals Test Workflow Pro), Subscription License, Download
788509-35 | LabVIEW+ Suite (ehemals Test Workflow Pro), Subscription License, Download
788509-35 | LabVIEW+ Suite (ehemals Test Workflow Pro), Subscription License, Download
788509-35 | LabVIEW+ Suite (ehemals Test Workflow Pro), Subscription License, Download
788509-35 | LabVIEW+ Suite (ehemals Test Workflow Pro), Subscription License, Download
Artikel-Nr.:
     269-788509-35
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     788509-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
National Instruments
NI
Software
Lizenz

NI 788509-35 | LabVIEW+ (ehemals Test Workflow Pro), Subscription License, Download.


LabVIEW+ (ehemals Test Workflow Pro) ist der von NI empfohlene Softwaresatz für Ingenieure in den Bereichen Forschung, Validierung und Produktionstestanwendungen.

Das NI (National Instruments) LabVIEW+ (ehemals Test Workflow Pro) umfasst LabVIEW Professional, TestStand, DIAdem Professional und andere beliebte Softwareprodukte. - Mit LabVIEW+ erhalten Ingenieure anwendungsspezifische Tools - von grafischen Programmierumgebungen bis hin zu No-Code- und interaktiven Softwareanwendungen. Ingenieure können die LabVIEW+ Software für Ad-Hoc-Tests, für das Erstellen automatisierter Testsysteme, Entwickeln von Testsequenzen, für die automatisierte Datenanalyse und Berichtserstellung und mehr verwenden.


Hinweis:

Dieses Abonnement wird nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer automatisch zu den dann gültigen Preisen verlängert, Rechnungsstellung erfolgt über National Instruments (NI). Sofern in dem Angebot nichts anderes bestimmt ist, handelt es sich bei Ihrer Lizenz um eine zeitlich beschränkte Lizenz (auch als „Subscription-Lizenz“ bezeichnet). Die Vertragsdauer der Lizenz beginnt mit dem Datum unserer an Sie gestellten Rechnung, sofern sie nicht vorher gemäß den Regelungen dieses Vertrages beendet wird oder sich aus dem Angebot etwas anderes ergibt. Mit dem Ende der Lizenzdauer verlängert sich Ihre Subscription-Lizenz automatisch um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht von einer Partei mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der Verlängerungsperiode durch Mitteilung an die andere Partei gekündigt wird. Die Gebühr für eine Verlängerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und liegt im Ermessen von NI. In einem solchen Fall wird NI Ihnen die neue Gebühr mindestens sechzig (60) Tage vor Beendigung der Lizenzdauer mitteilen. Falls Sie mit der neuen Gebühr nicht einverstanden sind, müssen Sie mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der neuen Lizenzdauer mitteilen, dass eine Verlängerung nicht gewünscht ist. Ihnen ist auch bekannt, dass bestimmte personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Bestellung und zukünftige vertragliche Zwecke relevant sind, an National Instruments (NI) weitergegeben werden, die als Datenverantwortlicher gelten.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: License, Test Workflow Pro, LabView+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.301,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.402,43*
€ 5.238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.374,82*
€ 5.206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.319,60*
€ 5.140,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.301,20*
€ 5.118,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.